Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay - Befestigungskit (Gelenkarm, VESA-Halterung) - full-motion - für Flachbildschirm - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70") (49956)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6825245
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     49956
EAN/GTIN:
     4040849499562
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Goobay - Befestigungskit (Gelenkarm, VESA-Halterung) für flat panel (full-motion) - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  49956
EAN/UPC  4040849499562

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Goobay - Befestigungskit (full-motion)
Produkttyp  Befestigungskit (full-motion) - Wandmontage
Montagekomponenten  Gelenkarm, VESA-Halterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.25 cm 37.1 cm
Einstellbare Tiefe  5-51 cm
Neigung  -8° bis 5°
Nivellierung  -3° bis 3°
Drehen  -60° bis 60°
Anpassungen  Neigung, schwenken
Empfohlene Verwendung  Flat panel
Empfohlene Display-Größe  94-177.8 cm (37"-70")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm
Max. Ladegewicht  30 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  43.25 cm
Höhe  37.1 cm
Einstellbare Tiefe  5-51 cm
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Gelenkarm, VESA-Halterung
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  Flat panel
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm
Empfohlene Display-Größe  94-177.8 cm (37"-70")
Neigung  -8° bis 5°
Nivellierung  -3° bis 3°
Drehen  -60° bis 60°
Anpassungen  Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht  30 kg
Oberfläche  Pulverbeschichtet
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  Wandplatte - Breite: 25.6 cm Höhe: 37.1 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,6 kg
Breite:
43.25 cm
Höhe:
37.1 cm
Einstellbare Tiefe:
5-51 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Befestigungsteile
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Gelenkarm, VESA-Halterung
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
Flat panel
Platzierung/Montage:
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe:
94-177.8 cm (37"-70")
Neigung:
-8° bis 5°
Nivellierung:
-3° bis 3°
Drehen:
-60° bis 60°
Anpassungen:
Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht:
30 kg
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Abmessung:
Wandplatte - Breite: 25.6 cm Höhe: 37.1 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, LED-Fassung, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, OLED-Fernseher, OLED-TV, wentronic tv-wandhalterung, oled-fernseher, 49956, goobay, fullmotion, oled, wentronic, schwarz, neigbar, 30kg, befestigungskit, gelenkarm, vesahalterung, flachbildschirm, stahl, bildschirmgröße:, 94177.8, 37"70", wandmontage, tvwandhalterung, bildschirmgre, 941778, 3770, vesa, halterung, full, motion, bildschirmgröße
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,34*
€ 90,88*
€ 5,90*
ab € 52,49*
€ 90,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49715
ab € 16,43*
Zubehör
Goobay
49731
ab € 6,69*
Zubehör
Goobay
49909
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.