Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar FPMA-D960DVPLUS - Befestigungskit - für 2 LCD-Displays - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-124.5 cm (17"-49") - Klemmmontage, Tischmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Tischhalterung für curved Monitore FPMA-D960DVPLUS, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für curved Monitore FPMA-D960DVPLUS, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für curved Monitore FPMA-D960DVPLUS, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für curved Monitore FPMA-D960DVPLUS, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für curved Monitore FPMA-D960DVPLUS, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für curved Monitore FPMA-D960DVPLUS, Schwarz
Neomounts Tischhalterung für curved Monitore FPMA-D960DVPLUS, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6434374
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D960DVBLACKPLUS
EAN/GTIN:
     8717371448172
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar FPMA-D960DVPLUS - Befestigungskit - für 2 LCD-Displays - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-124.5 cm (17"-49") - Klemmmontage, Tischmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  FPMA-D960DVBLACKPLUS
EAN/UPC  8717371448172

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar FPMA-D960DVPLUS - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit - Klemmmontage, Tischmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.8 cm x 21 cm x 66 cm
Neigung  180°
Rotation  360°
Drehen  160°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe  43.2-124.5 cm (17"-49")
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  30 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  12.8 cm
Tiefe  21 cm
Höhe  66 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Platzierung/Montage  Klemmmontage, Tischmontage
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  43.2-124.5 cm (17"-49")
Neigung  180°
Rotation  360°
Drehen  160°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht  30 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,3 kg
Breite:
12.8 cm
Tiefe:
21 cm
Höhe:
66 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung:
2 LCD-Displays
Platzierung/Montage:
Klemmmontage, Tischmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
43.2-124.5 cm (17"-49")
Neigung:
180°
Rotation:
360°
Drehen:
160°
Anpassungen:
Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitor-schwenkarm newstar, bildschirm schwenkarm, bildschirmständer schwarz, neomounts, newstar, fpmad960dvblackplus, fpma, d960dvblackplus, schwarz, 1749, fpmad960dvplus, befestigungskit, lcddisplays, stahl, bildschirmgröße:, 43.2124.5, 17"49", klemmmontage, tischmontage, bildschirmgre, 4321245, d960dvplus, displays, bildschirmgröße, flat, screen, desk, mount, high
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 120,53*
€ 151,66*
Frei Haus
ab € 124,37*
€ 155,67*
€ 5,95*
ab € 124,08*
€ 155,97*
€ 4,50*
ab € 124,51*
€ 156,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 127,51*
€ 159,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,31*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,20*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,59*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,80*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 137,70*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.