Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MultiQuick 7 MQ 7045X 1,25 l Pürierstab Schwarz - Edelstahl 1000 W (MQ7045X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Braun MultiQuick 7 MQ 7045X 1,25 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 7 MQ 7045X 1,25 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 7 MQ 7045X 1,25 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 7 MQ 7045X 1,25 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 7 MQ 7045X 1,25 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 7 MQ 7045X 1,25 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 7 MQ 7045X 1,25 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 7 MQ 7045X 1,25 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 7 MQ 7045X 1,25 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2753M-6361635
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     MQ7045X
EAN/GTIN:
     8021098774637
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab

Hauptmerkmale

Leistungen  
Schüsselkapazität  1,25 l
Eis-Crusher  Ja
Geschwindigkeitskontrollart  Stufenlos
Steuerung  Tasten
Zerkleinerer  Ja
Zerkleinerungsschüsselvolumen  0,35 l
Sperren  Ja
  
Design  
Typ  Pürierstab
Entfernbare Schüssel  Ja
Produktfarbe  Schwarz, Edelstahl
Kabellänge  1,2 m
Weicher Haltegriff  Ja
Spülmaschinenfeste Teile  Ja
Zertifizierung  CE
  
Material  
Material Messer  Edelstahl
Bisphenol A (BPA) frei  Ja
  
Leistung  
Leistung  1000 W
Energiequelle  AC
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  68 mm
Tiefe  68 mm
Höhe  390 mm
Gewicht  860 g
  
Lieferumfang  
Messbecher  Ja
Schneebesen  Ja
  
Logistische Daten  
Menge pro Palettenlage  64 Stück(e)
Breite des Versandkartons  37,4 cm
Länge des Versandkartons  59,2 cm
Höhe des Versandkartons  42,1 cm
Gewicht Versandkarton  10,3 kg
Menge pro Versandkarton  4 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Schüsselkapazität:
1,25 l
Eis-Crusher:
Ja
Geschwindigkeitskontrollart:
Stufenlos
Steuerung:
Tasten
Zerkleinerer:
Ja
Zerkleinerungsschüsselvolumen:
0,35 l
Sperren:
Ja
Typ:
Pürierstab
Entfernbare Schüssel:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Kabellänge:
1,2 m
Weicher Haltegriff:
Ja
Spülmaschinenfeste Teile:
Ja
Zertifizierung:
CE
Material Messer:
Edelstahl
Bisphenol A (BPA) frei:
Ja
Leistung:
1000 W
Energiequelle:
AC
Breite:
68 mm
Tiefe:
68 mm
Höhe:
390 mm
Messbecher:
Ja
Schneebesen:
Ja
Menge pro Palettenlage:
64 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
37,4 cm
Länge des Versandkartons:
59,2 cm
Höhe des Versandkartons:
42,1 cm
Gewicht Versandkarton:
10,3 kg
Menge pro Versandkarton:
4 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab braun, mixstab, 7045, braun, mq7045x, stabmixer, schwarz/edelstahl, 1000, schwarzedelstahl, schwarz, edelstahl, multiquick, 7045x, pürierstab, prierstab
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 65,67*
€ 81,05*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 69,18*
€ 85,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 79,86*
€ 96,91*
€ 6,90*
ab € 89,60*
€ 108,59*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 123,79*
€ 149,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.