Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Smart Video Multiport Dock, Ports (x5): (130554)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6149391
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     130554
EAN/GTIN:
     0766623130554
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Manhattan Smart Video Power Delivery Charging Hub, Multiport Dock with One HDMI Port, USB-C PD Port up to 45 W, USB-C up to 5 V/1 A, Two USB 3.2 Gen1 aka USB 3.0 Type-A Ports, Internal Power Supply, Ultra-Compact, Detachable Power Cable, Black (Euro 2-pin plug) - Videoschnittstellen-Converter - HDMI / USB - USB Typ A, USB-C mit Stromversorgung (W) bis HDMI (W) - Schwarz - 1080p-Unterstützung, USB-Spannungsversorgung (52,5 W)
Gruppe  Kabel
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  130554
EAN/UPC  0766623130554

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Manhattan Smart Video Power Delivery Charging Hub, Multiport Dock with One HDMI Port, USB-C PD Port up to 45 W, USB-C up to 5 V/1 A, Two USB 3.2 Gen1 aka USB 3.0 Type-A Ports, Internal Power Supply, Ultra-Compact, Detachable Power Cable, Black (Euro 2-pin plug) - Videoschnittstellen-Converter - HDMI / USB
Kabel  Videoschnittstellen-Converter - HDMI / USB
Max. Ausgabeauflösung  1920 x 1080 - 60 Hz
Farbe  Schwarz
Anschlüsse  USB-C mit Stromversorgung - weiblich
USB Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - weiblich
Produktzertifizierungen  USB 3.2 Gen 1
Besonderheiten  1080p-Unterstützung, USB-Spannungsversorgung (52,5 W)

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Videoschnittstellen-Converter - 1080p-Unterstützung, USB-Spannungsversorgung (52,5 W)
Unterstützte Schnittstellen  HDMI / USB
Produktzertifizierungen  USB 3.2 Gen 1
Empfohlene Verwendung  Mobiltelefon
Besonderheiten  Kurzschlusschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz
Farbe  Schwarz
  
Adapter undamp; Converter  
Max. Ausgabeauflösung  1920 x 1080
Bildwiederholrate  60 Hz
Betriebsmodus  Erweiterung, Spiegel
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
  
Konnektivität  
Anschlüsse  24-poliger USB-C mit Stromversorgung - weiblich
9-poliger USB Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - weiblich
  
Details  
Eingeschlossene Anzahl x Typ  Stromkabel - Netzteil IEC 320 EN 60.320 C7, 1.8 m
USB-C Kabel - 24-poliger USB-C (männlich) bis 24-poliger USB-C (männlich), 50 cm
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS, USB Power Delivery 2.0, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  8 cm
Tiefe  6.3 cm
Höhe  3 cm
Gewicht  216 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Unterstützte Schnittstellen:
HDMI / USB
Produktzertifizierungen:
USB 3.2 Gen 1
Empfohlene Verwendung:
Mobiltelefon
Besonderheiten:
Kurzschlusschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz
Farbe:
Schwarz
Max. Ausgabeauflösung:
1920 x 1080
Bildwiederholrate:
60 Hz
Betriebsmodus:
Erweiterung, Spiegel
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - weiblich
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, USB Power Delivery 2.0, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4
Breite:
8 cm
Tiefe:
6.3 cm
Höhe:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, manhattan docking station, docking station, power, 130554, manhattan, usbc, smart, video, port, deliveryladehub, hdmi, delivery, ladehub, multiport, dock, ports, x5):, usba, with, internal, supply, ultracompact, detachable, cable, black, three, year, warranty
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 51,92*
€ 67,68*
2 Tage
12
€ 4,90*
ab € 51,94*
€ 67,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,31*
€ 71,87*
€ 6,90*
ab € 68,01*
€ 87,29*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 96,56*
€ 121,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.