Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6010090 Herst.-Nr.: FMT1350BT EAN/GTIN: 4260358123523 |
| |
|
| | |
| Produkttext Seit der Gründung 5087,60cm (2003") Frankfurt am Main ist die oberste Zielsetzung der Firma Technaxx, frühzeitig mit leistungsstarken Digitalprodukten zum günstigstmöglichen Preis auf die Kundenanforderungen zu reagieren. Trendig-edles, futuristisches Design, leichte Bedienbarkeit, gute technologische Gesamtqualität und das insgesamt vorteilhafte Preis-Leistungsverhältnis sind maßgeblich für die im Unterhaltungs- und Consumer-Electronics-Markt erzielten Absatzergebnisse. Hauptmerkmale Merkmale | | Druckmaterial | ABS | Druckfarben | Silber | | | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 1 kg | Dicke | 1,75 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Druckmaterial: | ABS | Druckfarben: | Silber | Dicke: | 1,75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filament, FM Transmitter, 3d drucker filament schwarz, 3d druck materialien, fm transmitter technaxx, 4822, technaxx, fmt1350bt, 1350, transmitter, bass, booster, 3ddruckmaterial, silber, druckmaterial |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,75* | € 22,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,07* | € 22,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,30* | € 45,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,76* | € 53,94* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 50,17* | € 69,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|