Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2203175-BP Herst.-Nr.: 4822 EAN/GTIN: 4260358123523 |
| |
|
| | |
| Technaxx FMT1350BT FM Transmitter inkl. Freisprechfunktion
Technaxx FMT1350BT Transmitter & Bass Booster
Großes 2 x 3 cm Display Flexibler Hals zur individuellen Ausrichtung Taste für Bass Booster
Audio-Streaming und Bassverstärkungstaste für tiefere Bässe.
Ausstattung: USB-Schnellladefunktion über QC3.0 USB-Ladefunktion über 5 V/2,4 A Taste für Bass Booster Bluetooth-Technologie V5.0 (~ 7 m Reichweite) Freisprechfunktion und integriertes Mikrofon Musikübertragung ans Autoradio ((AUX und FM-Frequenz) Großes 2 x 3 cm LED-Display Überspannungsschutz und Temperaturkontrolle Flexibler Hals zur individuellen Ausrichtung
Technische Daten: FM-Transmitter-Besonderheiten: inkl. Freisprechfunktion · Gewicht: 86 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Weitere technische Daten: Länge: 180 mm
Lieferumfang: FMT1350BT Transmitter und Bass Booster,Audiokabel (3,5 mm),Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 42 mm | Produktabmessung, Breite: | 87 mm | Marke: | Technaxx | Farbe: | schwarz | FM-Transmitter-Besonderheiten: | inkl. Freisprechfunktion | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | USB | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Gewicht: | 86 g | Produkt-Art: | FM Transmitter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,78* | € 22,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,11* | € 22,64* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,40* | € 45,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,93* | € 53,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,24* | € 71,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|