Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer Digital 0 - 300 °C (14.1511.01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
Artikel-Nr.:
     2753M-4175855
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.1511.01
EAN/GTIN:
     4009816031228
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer

Produkttext

Fleisch und Geflügel perfekt auf den Punkt gebraten! Kochen Sie wie ein Profi mit 100% Geling-. Die Besonderheit: der "KÜCHEN-CHEF TWIN" hat gleich zwei Edelstahlfühler. Damit kann wahlweise die Garraumtemperatur vom Grill oder Backofen mit Temperaturober- und Untergrenze oder die Kerntemperatur von maximal zwei Brat- oder Grillstücken überwacht werden. Und dazu müssen Sie sich nicht einmal in der Küche aufhalten - per Funk werden die gemessenen Werte vom Sender an das Hauptgerät übertragen. So können Sie die Zeit sinnvoll nutzen und schon mal Ihre Gäste empfangen, solange der Braten noch im Ofen schmaucht oder auf dem Grill liegt. Ist die gewünschte Kerntemperatur erreicht oder bleibt die Ofentemperatur nicht innerhalb der einprogrammierten Grenzwerte, werden Sie per Signalton darauf aufmerksam gemacht.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Digital
Temperaturmesseinheit  °C
Temperatur Range (T-T)  0 - 300 °C
Temperaturbereich (T-T)  32 - 572 °F
Produktfarbe  Schwarz
Material  Kunststoff, Edelstahl
Display-Hintergrundbeleuchtung  Ja
Anzahl der Sensoren  2
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Batterie  
Akku-/Batterietyp  ???
Batteriespannung  1,5 V
Anzahl unterstützter Batterien  2
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  65 mm
Tiefe  21 mm
Höhe  142 mm
Gewicht  100 g
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Betriebsanleitung  Ja
Batterien enthalten  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Digital
Temperaturmesseinheit:
°C
Temperatur Range (T-T):
0 - 300 °C
Temperaturbereich (T-T):
32 - 572 °F
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Display-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Anzahl der Sensoren:
2
RoHS-Kompatibel:
Ja
Akku-/Batterietyp:
???
Batteriespannung:
1,5 V
Anzahl unterstützter Batterien:
2
Breite:
65 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
142 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Betriebsanleitung:
Ja
Batterien enthalten:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,28*
€ 47,02*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 36,39*
€ 47,03*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 44,20*
€ 57,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,54*
€ 62,85*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 76,89*
€ 95,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.