Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 14.1511.01 Grill-Thermometer Alarm, Kabelsensor, Ofen- und Kerntemperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1693510-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.1511.01
EAN/GTIN:
     4009816031228
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
TFA Dostmann 14.1511.01 Grill-Thermometer Alarm,Kabelsensor,Ofen- und Kerntemperatur

TFA 14.1511.01 Küchen-Chef Twin

Fleisch perfekt auf den Punkt gebraten
Mit Doppelfühler für Ofen- und Kerntemperatur
Für Backofen & Grill, mit Funkübertragung (100 m)

Fleisch und Geflügel perfekt auf den Punkt gebraten!
Kochen Sie wie ein Profi. Die Besonderheit: das Funk-Grill-Bratenthermometer "KÜCHEN-CHEF TWIN" hat gleich zwei Edelstahlfühler. Damit kann wahlweise die Garraumtemperatur vom Grill oder Backofen mit Temperaturober- und Untergrenze oder die Kerntemperatur von maximal zwei Brat- oder Grillstücken überwacht werden.
Und dazu müssen Sie sich nicht einmal in der Küche aufhalten - per Funk werden die gemessenen Werte vom Sender an das Hauptgerät übertragen. So können Sie die Zeit sinnvoll nutzen und schon mal Ihre Gäste empfangen, solange der Braten noch im Ofen schmaucht oder auf dem Grill liegt. Ist die gewünschte Kerntemperatur erreicht oder bleibt die Ofentemperatur nicht innerhalb der einprogrammierten Grenzwerte, werden Sie per Signalton darauf aufmerksam gemacht.

Ausstattung:
Zur optimalen Zubereitung von Fleisch, Geflügel und Fisch, verwendbar für den Grill oder Backofen
Sender mit zwei Einstichfühlern aus Edelstahl, Funk-Reichweite max. 100 m
Mit den zwei Fühlern kann wahlweise die Garraumtemperatur vom Grill oder Backofen mit Temperaturober- und Untergrenze oder die Kerntemperatur von maximal zwei Brat- oder Grillstücken überwacht werden
Ideal auch zum Garen bei Niedrigtemperatur
Verschiedene Fleischsorten und Garstufen vorprogrammiert (auf Deutsch oder Englisch)
Individuelle Temperaturvorgaben einstellbar
Auch zur Kontrolle von zwei Fleischstücken
Fleischsorten und Garstufen vorprogrammiert
Alarm bei Erreichen der Kerntemperatur und wenn die Ofentemperatur außerhalb der vorgegebenen Grenzwerte liegt
Hintergrundbeleuchtung
Mit Halterungen

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 60 x 21 x 142 mm · Abmessungen Sensor(en): 60 x 24 x 122 mm · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 100 g · Haushaltsthermometer-Besonderheiten: Alarm,Kabelsensor,Ofen- und Kerntemperatur · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff,Edelstahl · Messbereich Temperatur (Details): 0…300°C (+32…+572°F) · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Strom-Versorgung: 2x Micro-Batterie AAA (optional)

Lieferumfang:
Funk-Grill-Bratenthermometer, ,Funksender mit zwei Einstichfühlern,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TFA Dostmann
Farbe:
schwarz
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Haushaltsthermometer-Besonderheiten:
Alarm | Kabelsensor | Ofen- und Kerntemperatur
Material:
Kunststoff | Edelstahl
Strom-Versorgung:
2x Micro-Batterie AAA (optional)
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Messbereich Temperatur (Details):
0…300°C (+32…+572°F)
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Abmessungen Sensor(en):
60 x 24 x 122 mm
Abmessungen (Basisstation):
60 x 21 x 142 mm
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Grill-Thermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,29*
€ 47,18*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 36,57*
€ 47,19*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 43,97*
€ 57,50*
€ 3,50*
ab € 48,93*
€ 62,55*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 72,68*
€ 91,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.