Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ InstaShow Button Kit - Wireless Video-/Audio-Erweiterung - 802.11ac - bis zu 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4115617
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     5J.JF828.E70
EAN/GTIN:
     4718755073458
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Kabelloses Präsentationssystem
Radio
kabelloses präsentationssystem

Übersicht

Kurzinfo  BenQ InstaShow Button Kit - Wireless Video-/Audio-Erweiterung - 802.11ac - bis zu 8 m
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  BenQ
Hersteller Art. Nr.  5J.JF828.E60
Modell  InstaShow Button Kit
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  BenQ InstaShow Button Kit - Wireless Video-/Audio-Erweiterung - 802.11ac
Gerätetyp  Wireless Video-/Audio-Erweiterung
Formfaktor  Extern
Datenübertragungsrate  400 Mbps
Frequenzband  5 GHz
Data Link Protocol  802.11ac
Maximaler Übertragungsbereich  8 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.45 cm x 18.955 cm x 1.99 cm
Gewicht  100 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Wireless Video-/Audio-Erweiterung
Formfaktor  Extern
Farbe  Schwarz
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabellos
Data Link Protocol  802.11ac
Datenübertragungsrate  400 Mbps
Frequenzband  5 GHz
Max Auflösung  1920 x 1080 / 1080p
Maximaler Übertragungsbereich  8 m
Leistungsmerkmale  Stromversorgung über USB, Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11ac
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x HDMI (Ausgang)
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Wiege
Enthaltene Kabel  1 x USB-Verlängerungskabel - 15 cm
1 x USB-Verlängerungskabel - 80 cm
Kennzeichnung  AES-128
Stückzahl pro Packung  2
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  4.5 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  8.45 cm
Tiefe  18.955 cm
Höhe  1.99 cm
Gewicht  100 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Wireless Video-/Audio-Erweiterung
Formfaktor:
Extern
Farbe:
Schwarz
Anschlusstechnik:
Kabellos
Data Link Protocol:
802.11ac
Datenübertragungsrate:
400 Mbps
Frequenzband:
5 GHz
Max Auflösung:
1920 x 1080 / 1080p
Maximaler Übertragungsbereich:
8 m
Leistungsmerkmale:
Stromversorgung über USB, Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.11ac
Schnittstellen:
1 x HDMI (Ausgang)
Mitgeliefertes Zubehör:
Wiege
Kennzeichnung:
AES-128
Stückzahl pro Packung:
2
Leistungsaufnahme im Betrieb:
4.5 Watt
Breite:
8.45 cm
Tiefe:
18.955 cm
Höhe:
1.99 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: benq, instashow, button, wireless, video/audioerweiterung, 802.11ac, videoaudioerweiterung, 80211ac, video, audio, erweiterung, 11ac, wdc10, 5j.jf828.e70, 5jjf828e70, jf828, transmitter, 5jjf828e60, hdmi, craddle, 5j.jf828.e60, wdc10serie, 1xcraddle, stück, stck, serie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 502,02*
€ 565,67*
€ 1,93*
ab € 501,42*
€ 565,68*
Frei Haus
ab € 511,33*
€ 576,66*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 546,50*
€ 615,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,67*
€ 673,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,72*
€ 668,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,44*
€ 643,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,40*
€ 628,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,02*
€ 597,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.