Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3760008 Herst.-Nr.: LCJRXJB.SYH EAN/GTIN: 4548736032859 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Sony LCJ-RXJ - Tasche für Kamera mit Zoom-Objektiv - für Cyber-shot DSC-RX10 III, RX10 IV | Gruppe | Tragetaschen | Hersteller | Sony | Hersteller Art. Nr. | LCJRXJB.SYH | Modell | LCJ-RXJ | EAN/UPC | 4548736032859 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Sony LCJ-RXJ - Tasche für Kamera mit Zoom-Objektiv | Produkttyp | Tasche für Kamera mit Zoom-Objektiv | Entwickelt für | Cyber-shot DSC-RX10 III, RX10 IV | Ausführliche Details Tragetasche | | Typ | Tasche | Empfohlene Verwendung | Für Kamera mit Zoom-Objektiv | Tragegurt | Aufhänger | Zusätzliche Fächer | Memory-Karte | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III, RX10 IV | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Typ: | Tasche | Empfohlene Verwendung: | Für Kamera mit Zoom-Objektiv | Tragegurt: | Aufhänger | Zusätzliche Fächer: | Memory-Karte | Entwickelt für: | Sony Cyber-shot DSC-RX10 III, RX10 IV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Laptop Schutzhülle, Notebook Schutzhülle, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Zoomobjektiv, zoomobjektiv sony, zoomobjektiv, sony, lcjrxj, dscrx10, rx10, lcjrxjbsyh, lcjrxjb.syh, lcjrxjb, schutzhülle, tasche, kamera, cybershot, schutzhlle, zoom, objektiv, cyber, shot, hardcase, schwarz, hard, case |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,14* | € 95,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 74,16* | € 95,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,77* | € 97,66* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 78,99* | € 101,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|