Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 24mm T1.5 - Kinoobjektiv - Sony E (21606)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang XEEN 24mm T1.5 SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN 24mm T1.5 SLR Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3720912
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21606
EAN/GTIN:
     8809298884512
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Linsen Typ  Cinema lens
Minimale Blendenzahl  1,5
Naheinstellgrenze  0,25 m
Linsen Montageanschluss  Sony E
Feste Brennweite  2,4 cm
Blendenlamellen  11
Bildsensor Format  Vollrahmen
  
Leistung  
Kameramarken-Kompatibilität  Sony
Autofokus  Nicht
Manueller Fokus  Ja
  
Design  
Material  Aluminium
Produktfarbe  Schwarz
  
Technische Details  
Sichtwinkel  84,1°
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  11,8 cm
Länge  12,2 cm
Gewicht  1,19 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Komponente für:
SLR
Linsen Typ:
Cinema lens
Minimale Blendenzahl:
1,5
Naheinstellgrenze:
0,25 m
Linsen Montageanschluss:
Sony E
Feste Brennweite:
2,4 cm
Blendenlamellen:
11
Bildsensor Format:
Vollrahmen
Kameramarken-Kompatibilität:
Sony
Autofokus:
Nicht
Manueller Fokus:
Ja
Material:
Aluminium
Produktfarbe:
Schwarz
Sichtwinkel:
84,1°
Durchmesser:
11,8 cm
Länge:
12,2 cm
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, 21606, samyang, xeen, cinema, 24mm, sony, vollformat, t1.5., komponente, für:, linsen, typ:, lens, minimale, blendenzahl:, kameramarkenkompatibilität:, sony., material:, aluminium, produktfarbe:, schwarz., durchmesser:, länge:, gewicht:, blendenzahl, kameramarkenkompatibilitt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.724,61*
€ 1.752,94*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.718,71*
€ 1.752,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.752,94*
€ 2.086,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.751,83*
€ 2.084,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,33*
€ 2.072,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.734,13*
€ 2.063,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.724,61*
€ 2.052,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samyang
F1510801101
ab € 1.672,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.