Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN 24mm T1.5 SLR Kinoobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang XEEN 24mm T1.5 SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN 24mm T1.5 SLR Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29728485
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1510801101
EAN/GTIN:
     8809298884499
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Manueller Fokus
Ja
Design
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivtyp
Kinoobjektiv
Naheinstellgrenze
0.25 m
Objektivanschluss
Canon EF
Feste Brennweite
24 mm
Anzahl Blendenlamellen
11
Bildsensor Format
Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
117.6 mm
Länge (mm)
121.7 mm
Gewicht
1180 g
Technische Details
Sichtwinkel
84.1 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.704,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.893,16*
€ 2.252,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.892,58*
€ 2.252,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.826,08*
€ 2.173,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.755,08*
€ 2.088,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.704,80*
€ 2.028,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samyang
F1510806101
ab € 1.718,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.