Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN 24mm T1.5 SLR Kinoobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang XEEN 24mm T1.5 SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN 24mm T1.5 SLR Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29728487
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1510806101
EAN/GTIN:
     8809298884512
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Manueller Fokus
Ja
Design
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivtyp
Kinoobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,5
Naheinstellgrenze
0.25 m
Objektivanschluss
Sony E
Feste Brennweite
24 mm
Anzahl Blendenlamellen
11
Bildsensor Format
Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
117.6 mm
Länge (mm)
121.7 mm
Gewicht
1185 g
Technische Details
Sichtwinkel
84.1 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.720,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.879,22*
€ 2.236,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.858,76*
€ 2.211,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.804,10*
€ 2.146,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.749,78*
€ 2.082,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.720,80*
€ 2.047,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samyang
F1510803101
ab € 1.750,12*
Zubehör
Samyang
F1510801101
ab € 1.683,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.