Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTRON LX Monitor Arm mit hoher Säule in Weiß - Monitor Tischhalterung mit patentierter CF-Technologie für Bildschirme bis 86,40cm (34") , 3,2 bis 11,3 kg, VESA Standard und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3627354
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-537-216
EAN/GTIN:
     0698833064421
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm

Übersicht

Kurzinfo  ERGOTRON LX Monitor Arm mit hoher Säule in Weiß - Monitor Tischhalterung mit patentierter CF-Technologie für Bildschirme bis 86,40cm (34") , 3,2 bis 11,3 kg, VESA Standard und
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  45-537-216
EAN/UPC  0698833064421

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron LX Desk Mount Monitor Arm, Tall Pole - Tischhalterung
Produkttyp  Tischhalterung
Neigung  75°
Schwenken  360°
Anheben  33 cm
Drehen  360°
Empfohlene Verwendung  Monitor
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 81,3 cm (bis zu 81,30cm (32") )
Max. Ladegewicht  11.3 kg
Material  Aluminium, Stahl
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Aluminium, Stahl
Farbe  Weiß
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Tischhalterung
Montagekomponenten  Gelenkarm
Empfohlene Verwendung  Monitor
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 81,3 cm (bis zu 81,30cm (32") )
Neigung  75°
Schwenken  360°
Anheben  33 cm
Drehen  360°
Anpassungen  Höhe, Pfanne, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht  11.3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg
Material:
Aluminium, Stahl
Farbe:
Weiß
Typ:
Tischhalterung
Montagekomponenten:
Gelenkarm
Empfohlene Verwendung:
Monitor
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 81,3 cm (bis zu 81,30cm (32") )
Neigung:
75°
Schwenken:
360°
Anheben:
33 cm
Drehen:
360°
Anpassungen:
Höhe, Pfanne, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht:
11.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm-schwenkarm ergotron, bildschirm schwenkarm, bildschirmständer weiß, ergotron, 45537216, monitor, weiß, hoher, sule, zoll, säule, tischhalterung, bildschirme, fuer, tischmontage, vesa, desk, mount, 0757418133225, monitorarm, einen, pfahl, weiss, display, 32zoll, 75x75, 100x100mm, tischhalter, bis34"&19kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 153,39*
€ 188,66*
Frei Haus
ab € 159,06*
€ 194,58*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 160,48*
€ 194,70*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 162,48*
€ 197,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 168,14*
€ 202,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.