Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3466311 Herst.-Nr.: 01471 EAN/GTIN: 4260041685239 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Easypix - Kamerabatterie Li-Ion 1050 mAh | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | Easypix | Hersteller Art. Nr. | 01471 | Modell | Easypix | EAN/UPC | 4260041685239 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Easypix Kamerabatterie - Li-Ion | Produkttyp | Kamerabatterie | Batterie | Lithium-Ionen 1050 mAh | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kamerabatterie | | | Batterie | | Technologie | Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung | 3.7 V | Kapazität | 1050 mAh | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Kamerabatterie | Technologie: | Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung: | 3.7 V | Kapazität: | 1050 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku-packs lithium, akku camcorder, 01471, easypix, goxtreme, stage, hawk, gmbh, 1050, akku, k/black, ultra, batterie, liion, lithium, akkupack, black, kblack, akkustageblackultra, akkustage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 17,07* | € 23,84* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,21* | € 25,62* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 30,53* | € 41,65* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 32,41* | € 43,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,36* | € 48,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|