Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix 01471 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1050 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easypix 01471 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1050 mAh
Easypix 01471 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1050 mAh
Easypix 01471 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1050 mAh
Easypix 01471 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1050 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36597962
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     01471
EAN/GTIN:
     4260041685239
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku
    - 3.7V 1050mAh
    - Für GoXtreme BlackHawk 4K und GoXtreme Stage 2.5K
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
3.8 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.