Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar FPMA-D700D6 - Befestigungskit - für 6 LCD-Displays (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 48.3-68.6 cm (19"-27") - Klemmmontage, Tischmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2982153
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D700D6
EAN/GTIN:
     8717371445560
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar FPMA-D700D6 - Befestigungskit - für 6 LCD-Displays (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 48.3-68.6 cm (19"-27") - Klemmmontage, Tischmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  FPMA-D700D6
EAN/UPC  8717371445560

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar FPMA-D700D6 - Befestigungskit - für 6 LCD-Displays (full-motion)
Produkttyp  Befestigungskit (full-motion) - Klemmmontage, Tischmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  129 cm x 7 cm
Einstellbare Höhe  22-70 cm
Neigung  180°
Rotation  360°
Drehen  180°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Empfohlene Verwendung  6 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe  48.3-68.6 cm (19"-27")
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  48 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  129 cm
Tiefe  7 cm
Einstellbare Höhe  22-70 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  6 LCD-Displays
Platzierung/Montage  Klemmmontage, Tischmontage
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  48.3-68.6 cm (19"-27")
Neigung  180°
Rotation  360°
Drehen  180°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht  48 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
17,0 kg
Breite:
129 cm
Tiefe:
7 cm
Einstellbare Höhe:
22-70 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
6 LCD-Displays
Platzierung/Montage:
Klemmmontage, Tischmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
48.3-68.6 cm (19"-27")
Neigung:
180°
Rotation:
360°
Drehen:
180°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitor-schwenkarm newstar, bildschirm schwenkarm, neomounts, fpmad700d6, fpma, d700d6, newstar, schwarz, 1927, befestigungskit, fullmotion, lcddisplays, bildschirmgröße:, 48.368.6, 19"27", klemmmontage, tischmontage, bildschirmgre, 483686, full, motion, displays, bildschirmgröße, desk, mount, 50kg, flatscreen, clamp
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 297,91*
€ 337,68*
€ 4,50*
ab € 300,07*
€ 338,37*
Frei Haus
ab € 304,86*
€ 344,87*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 313,76*
€ 353,27*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 321,61*
€ 361,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,51*
€ 430,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,64*
€ 427,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,41*
€ 397,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,15*
€ 395,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,61*
€ 382,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 10,88*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,36*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,36*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,29*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,36*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,33*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,62*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,92*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,92*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,98*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.