Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Fischaugenobjektiv - 7.5 mm - f/3.5 - Micro Four Thirds


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2865489
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21567
EAN/GTIN:
     8809298882907
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Fischaugenobjektiv - 7.5 mm - f/3.5 - Micro Four Thirds
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1230109101
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Fischaugenobjektiv - 7.5 mm
Objektivsystem  Fischaugenobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Micro Four Thirds
Blendenöffnung  F/3.5
Brennweite  7.5 mm
Min. Fokussierungsabstand  9 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 9 Elemente
Besondere Funktionen  Fischauge
Länge  4.83 cm
Gewicht  190 g
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  4.83 cm
Durchmesser  6 cm
Gewicht  190 g
Farbe  Schwarz
  
Objektivsystem  
Typ  Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen  Fischauge
Für  Spiegelloses System
Brennweite  7.5 mm
Blendenöffnung  F/3.5
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  9 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  180 Grad
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 9 Elemente
Blendenlamellen  6
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Micro Four Thirds
Merkmale  ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv, Blendenregulierung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Länge:
4.83 cm
Durchmesser:
6 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen:
Fischauge
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
7.5 mm
Blendenöffnung:
F/3.5
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
9 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
180 Grad
Objektivkonstruktion:
7 Gruppen / 9 Elemente
Blendenlamellen:
6
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Micro Four Thirds
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 21567, fisheye, schwarz, 1230109101, fischaugenobjektiv, f/3.5, micro, four, thirds, 75mm, 3575, fish
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 315,96*
€ 360,27*
3 Tage
48
Frei Haus
ab € 312,62*
€ 360,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,27*
€ 428,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,31*
€ 425,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,37*
€ 414,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,33*
€ 403,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,96*
€ 375,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.