Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 7.5mm f/3.5 UMC Fisheye MILC Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 7.5mm f/3.5 UMC Fisheye MILC Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 7.5mm f/3.5 UMC Fisheye MILC Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 7.5mm f/3.5 UMC Fisheye MILC Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 7.5mm f/3.5 UMC Fisheye MILC Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18010159
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298882907
EAN/GTIN:
     8809298882907
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Olympus, Panasonic
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Bajonett
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/7
Objektivtyp
Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,5
Naheinstellgrenze
0.09 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Micro Four Thirds (MFT)
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Fokuseinstellung
Manuell
Betrachtungswinkel (vertikal)
180 °
Feste Brennweite
7.5 mm
Anzahl Blendenlamellen
6
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
48.3 mm
Gewicht
197 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,53*
€ 427,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,55*
€ 426,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,69*
€ 414,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,13*
€ 401,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,26*
€ 375,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.