Samyang 21567 21567 Fish-Eye-Objektiv f/3.5 (max) 7.5 mm
Samyang MF 7,5mm F3,5 Fisheye APS-C MFT schwarz
Geeignet für APS-C Sensor Einzigartige Perspektive durch 180° Bildwinkel Ideal für Reportage und Aufnahmen auf engstem Raum Fest eingebaute Gegenlichtblende Manuelle Belichtungseinstellung und manuelle Scharfeinstellung Gigantische Schärfentiefe Naheinstellgrenze: lediglich 9cm (!) für Effektaufnahmen UMC-vergütete Glaslinsen Hochwertig verarbeitete Optik und Mechanik Sehr kompakte Bauweise inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende
Einzigartige Aufnahmen Gönnen Sie sich eine ganz neue Sicht der Dinge. Diesen Bildwinkel muss man erlebt haben. Das erfasste Bildfeld ist mit 180° sogar größer als das Sehfeld des Fotografen. Der Kreativität sind dank der ungewöhnlichen Perspektive keine Grenzen mehr gesetzt. Ob in der Panorama- oder Landschaftsfotografie, Architektur oder auch im Innenraum: mit dem SAMYANG Fisheye lassen sich brilliante Aufnahmen erzielen. Durch die extrem große Schärfentiefe und die gigantische Perspektive stehen dem experimentierfreudigen Fotografen alle Möglichkeiten offen. Neue Bildgestaltungsmöglichkeiten Mit dem SAMYANG Fisheyeobjektivs erhalten Fotografen gerade bei Kugelpanoramen verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Gerade Linien, die sich nicht in der Bildmitte befinden, werden gekrümmt dargestellt und die Verzeichnung ist stark tonnenförmig. Dieser spezielle Objektivtyp besitzt für seine Bildformatgröße eine besonders kurze Brennweite, wodurch das Bild mit gewölbten Formen abgebildet wird. Somit erhalten Aufnahmen, die mit dem Fisheye gemacht werden, ihre typische, sphärisch verzerrte Perspektive. Hochwertige Verarbeitung Das Fisheye verfügt über eine Brennweite von nur 7,5 mm. Bereits bei einem Mindestabstand von 9 cm lassen sich aufregende Weitwinkelbilder in brillanter Schärfe festhalten. Gestalterisch können Sie sehr viel erreichen: der übertrieben groß dargestellte Vordergrund und die fliehende Perspektive erzeugen ein interessantes Bild. Die hohe Lichtstärke von 1:3,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Die Gegenlichtblende ist fest verbaut und verhindert einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Die Glaslinsen des Objektivs sind UMC-vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Dank des Metallbajonetts ist das Objektiv robust, die Abnutzung gering und eine lange Lebensdauer garantiert. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.
Technische Daten: Blendenwert (max.): 3.5 · Brennweite (max.): 7.5 mm · Brennweite (min.): 7.5 mm · Brennweitenbereich: Fisheye · Gewicht: 190 g · Objektiv-Anschluss: MFT · Objektiv-Ø: 60 mm · Passend für (Details): Panasonic Lumix DMC-G70,Olympus OM-D E-M5 Mark II,Olympus Pen E-PL7,Panasonic Lumix DMC-GH4,Olympus OM-D E-M10,Olympus OM-D E-M1,Olympus Pen E-P5,Panasonic Lumix DMC-GH3,Olympus Pen E-PL5,Olympus OM-D E-M5,Olympus Pen E-PL1,Olympus OM-D E-M10 Mark II,Olympus Pen E-P1,Olympus Pen E-PL3,Olympus Pen E-PM,Olympus Pen E-PM1,Olympus Pen-F,Olympus Pen E-P3,Olympus OM-D E-M1 Mark II,Olympus Pen E-PL8,Panasonic Lumix DMC-G81,Panasonic Lumix DMC-GX80,,Panasonic Lumix DC-GH5,Panasonic Lumix DC-GH5s,Panasonic Lumix DC-G91,Panasonic Lumix DC-G9,Panasonic Lumix DMC-GX9,Panasonic Lumix DMC-GX800,Panasonic Lumix DMC-GX8,Olympus OM-D E-M10 Mark III,Olympus OM-D E-M1 X,Panasonic Lumix DC-GX880,Olympus OM-D E-M5 Mark III,Olympus Pen E-PL9,Olympus Pen E-PL10,Olympus OM-D E-M1 Mark III,Panasonic Lumix DC-G110,Olympus OM-D E-M10 Mark IV · Produktabmessung, Länge: 50 mm
Lieferumfang: 1x Samyang MF 7,5mm F3.5 Fisheye für MFT schwarz Objektiv 1x Gegenlichtblende 1x Objektivdeckel 1x Objektivschutzbeutel 1x Bajonett Schutzkappe 1x Anleitung
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 50 mm | Passend für (Details): | Panasonic Lumix DMC-G70 | Olympus OM-D E-M5 | Olympus Pen E-PL1 | Olympus OM-D E-M10 Mark II | Olympus Pen E-P1 | Olympus Pen E-PL3 | Olympus Pen E-PM | Olympus Pen E-PM1 | Blendenwert: | f/3.5 (max) | Brennweite (Bereich): | 7.5 mm | Marke: | Samyang | Brennweitenbereich: | Fisheye | Objektiv-Anschluss: | MFT | Blendenwert (max.): | 3.5 | Brennweite (max.): | 7.5 mm | Brennweite (min.): | 7.5 mm | Objektiv-Ø: | 60 mm | Gewicht: | 190 g | Produkt-Art: | Fish-Eye-Objektiv |
|