Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Ultra M3 CR2 - Kamerabatterie 2 Stück CR2 Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-259075
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR030480
EAN/GTIN:
     5000394030480
Suchbegriffe:
CR-2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku

Übersicht

Kurzinfo  Duracell Ultra M3 CR2 - Kamerabatterie 2 x CR2 Li
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Duracell
Hersteller Art. Nr.  DUR030480
Modell  Ultra M3 CR2
EAN/UPC  5000394030480

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Duracell Ultra M3 CR2 - Kamerabatterie - CR2 - Li x 2
Produkttyp  Kamerabatterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.6 cm x 2.7 cm x 1.6 cm
Batterie  CR2 - Lithium
Mit Batterien  2 Stck.

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kamerabatterie
Breite  1.6 cm
Tiefe  2.7 cm
Höhe  1.6 cm
  
Batterie  
Typ  CR2
Technologie  Lithium
Mitgelieferte Anzahl  2
Bereitgestellte Spannung  3 V
Merkmale  Duracell M3-Technologie

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Kamerabatterie
Breite:
1.6 cm
Tiefe:
2.7 cm
Höhe:
1.6 cm
Typ:
CR2
Technologie:
Lithium
Mitgelieferte Anzahl:
2
Bereitgestellte Spannung:
3 V
Merkmale:
Duracell M3-Technologie
Weitere Suchbegriffe: Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Lithium Batterie, cr-2, duracell, 030480, ultra, kamerabatterie, lithium, batterie, photo, dur030480, stück, 00141111, 5000394030480, 39460023, cr17355, fotobatterie, 17355, stck, cr15h270, 2pack, blister, 2erpack, fotobatterien, volt, vienkartine, baterija, litis, 2st.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 5,67*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,29*
€ 5,74*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 5,95*
3 Tage
11
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 4,5406*
€ 6,0806*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,97*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 36,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.