Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2487386 Herst.-Nr.: 08068 EAN/GTIN: 8718164530685 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Marmitek Invisible Control 6 - Infraroterweiterung für Fernbedienung | Gruppe | Zubehör | Hersteller | Marmitek | Hersteller Art. Nr. | 08068 | Modell | Invisible Control 6 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Marmitek Invisible Control 6 - Infraroterweiterung für Fernbedienung | Produkttyp | Infraroterweiterung | Bestimmt für | Fernbedienung | Paketinhalt | IR-Receiver, IR-Verlängerung, Stromversorgungseinheit, 2 IR-Senderkabel | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Infraroterweiterung | Bestimmt für | Fernbedienung | Max. Betriebsabstand | 10 m | Paketinhalt | IR-Receiver, IR-Verlängerung, Stromversorgungseinheit, 2 IR-Senderkabel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Produkttyp: | Infraroterweiterung | Bestimmt für: | Fernbedienung | Max. Betriebsabstand: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 25008068, infraroterweiterung, fernbedienung, infrarotverlängerung, 8068, weiß, infrarotverlngerung, irverlängerung, wireless, schwarz, irverlngerung, verlängerung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,80* | € 42,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 31,69* | € 42,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,53* | € 43,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 46,83* | € 61,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|