Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Invisible Control 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek Invisible Control 2
Marmitek Invisible Control 2
Marmitek Invisible Control 2
Marmitek Invisible Control 2
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22200837
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08171
EAN/GTIN:
     8718164531712
Mit diesem IR-Empfänger bedienen Sie maximal 2 audiovisuelle Geräte in einem geschlossenen Schrank mit Ihrer eigenen Fernbedienung. Die Invisible Control 2 besteht aus einem IR-Modul inklusiv IR-Empfänger und 2 Infrarot-Emitter-LED's. Auf jedes zu bedienende Gerät kleben Sie eine Emitter-LED. Auf diese Weise bedienen Sie mit Ihrer eigenen Fernbedienung maximal 2 Geräte, die in einem geschlossenen Schrank stehen. Das IR-Modul ist eine kleine Box, die Sie in Sichtweite platzieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
30 mm
Lieferumfang
IR-Verlängerungskabel
Ja
IR-Verlängerungskabel Länge
3
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Leistungen
Empfangsbereich
8 m
Empfangender Winkel
60 °
Infrarot (IR)-Frequenzbereich
30 - 60 kHz
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08068
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.