Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Invisible Control 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek Invisible Control 6
Marmitek Invisible Control 6
Marmitek Invisible Control 6
Marmitek Invisible Control 6
Marmitek Invisible Control 6
Marmitek Invisible Control 6
Marmitek Invisible Control 6
Marmitek Invisible Control 6
Marmitek Invisible Control 6
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11816327
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08068
EAN/GTIN:
     8718164530685
Bedienung von bis zu 6 Geräten in einem geschlossenen Schrank mit der eigenen Fernbedienung Marmitek Insvisible Control 6 ermöglicht die Bedienung Ihrer Geräte in einem geschlossenen Schrank. Das Set setzt sich aus einem Empfänger, einem Modul und 6 Emitter LED zusammen. Die Emitter Led wird auf jedes Gerät, das Sie bedienen möchten geklebt. Von nun an können Sie mit Ihrer eigenen Fernbedienung bis zu 6 Geräte in einem geschlossenen Schrank bedienen. Diese Infrarotverlängerung besteht standardmäßig aus einem: - Infrarot Empfänger: ‘Empfänger’ - Infrarot Modul: ‘Modul - Infrarot Sender: ‘Sender’ (Emitter LED) Der Empfänger wird in Sichtweite der Fernbedienung aufgestellt und ist mit dem Modul verbunden, das sich in Ihrem Schrank befindet. Der Sender wird daraufhin an das Modul angeschlossen. Das Signal Ihrer Fernbedienung wird über den Empfänger an das Modul übertragen, das das Signal wieder an den/die Sender weitergibt. Der Sender ‘bedient’ nunmehr Ihr audiovisuelles Gerät. Infolgedessen müssen Sie die Schranktüren nicht mehr öffnen, um Ihre Geräte bedienen zu können. Die Invisible Control 6 ist mit der Invisible Control 6 XTRA und der 6 XTRA | SMART vergleichbar. Die zwei Letzten sind mit Infrarot Blaster LED versehen, was die Bedienung einfacher macht und wodurch mehrere Geräte bedient werden können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
19 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
IR-Verlängerungskabel
Ja
IR-Verlängerungskabel Länge
1
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Audio, TV, TV-Tuner, Beistellgerät
Anzahl der unterstützten Geräte
6
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, USB
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Leistungen
Empfangsbereich
10 m
Empfangender Winkel
60 °
Infrarot (IR)-Frequenzbereich
30 - 60 kHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08171
ab € 21,64*
Zubehör
Marmitek
08311
ab € 70,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.