Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-HX 639 40W Schwarz Lautsprecher (CS-HX639)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2442054
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CS-HX639
EAN/GTIN:
     4975769425677
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher

Hauptmerkmale

Lautsprecher  
Lautsprechertyp  3-Wege
Anzahl des Antriebs  1
Hochtöner  Ja
Woofer  Ja
Hochtönerdurchmesser  1,27 cm (0.5" )
Treiberdurchmesser Mitteltöner  5,08 cm (2" )
Durchmesser Woofer (imperial)  16,5 cm (6.5" )
Hochtönerdurchmesser  1,2 cm
Treiberdurchmesser Mitteltöner  5,2 cm
Durchmesser Woofer  16 cm
Magnettyp  Neodym
  
Audio  
RMS-Leistung  40 W
Frequenzbereich  30 - 25000 Hz
Impedanz  4 Ohm
Empfindlichkeit  88 dB
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Funktionen  
Spitzenstrom  320 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  740 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
24,6 kg
Lautsprechertyp:
3-Wege
Anzahl des Antriebs:
1
Hochtöner:
Ja
Woofer:
Ja
Hochtönerdurchmesser:
1,27 cm (0.5" )
Treiberdurchmesser Mitteltöner:
5,08 cm (2" )
Durchmesser Woofer (imperial):
16,5 cm (6.5" )
Durchmesser Woofer:
16 cm
Magnettyp:
Neodym
RMS-Leistung:
40 W
Frequenzbereich:
30 - 25000 Hz
Impedanz:
4 Ohm
Empfindlichkeit:
88 dB
Produktfarbe:
Schwarz
Spitzenstrom:
320 W
Weitere Suchbegriffe: cshx639, cshx, hx639, schwarz, lautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 29,16*
€ 40,02*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 37,21*
€ 50,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,30*
€ 56,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CS-DR420
ab € 21,37*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 29,80*
Zubehör
JVC
CS-DR6930
ab € 32,29*
Zubehör
JVC
CSDR6940
ab € 37,11*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.