Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA FIDO-4R Quad Optical Fiber to SD/HD/3G-SDI - Video Extender - BNC / 2 x LC - bis zu 10 km


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2427570
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     FiDO-4R
EAN/GTIN:
     0812321030129
Suchbegriffe:
VGA Extender
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter

Übersicht

Kurzinfo  AJA FIDO-4R Quad Optical Fiber to SD/HD/3G-SDI - Video Extender - BNC / 2 x LC - bis zu 10 km
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  AJA Video
Hersteller Art. Nr.  FIDO-4R
EAN/UPC  0812321030129

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AJA FIDO-4R Quad Optical Fiber to SD/HD/3G-SDI - Video Extender
Gerätetyp  Video Extender - BNC / 2 x LC
Formfaktor  Extern
Maximaler Übertragungsbereich  10 km

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Video Extender
Formfaktor  Extern
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Maximaler Übertragungsbereich  10 km
Leistungsmerkmale  4K-Auflösung
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  4 x SDI-Ausgang - BNC
2 x Netzwerk - LC weiblich x 2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Video Extender
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Maximaler Übertragungsbereich:
10 km
Leistungsmerkmale:
4K-Auflösung
Schnittstellen:
4 x SDI-Ausgang - BNC , 2 x Netzwerk - LC weiblich x 2
Weitere Suchbegriffe: Videoumwandler, vga extender, fido4r, fido, fido4rr0, quad, optical, fiber, sd/hd/3gsdi, video, extender, sdhd3gsdi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 1.616,75*
€ 1.761,07*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.907,68*
€ 2.067,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.067,59*
€ 2.460,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.046,45*
€ 2.435,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.978,23*
€ 2.354,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.937,74*
€ 2.305,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.907,68*
€ 2.270,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.