Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Triangel - Tragetasche für Kamera mit Objektiven und Zubehör - Nylon - Grau, Schwarz, Rot - mit DSLM Reisestativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2264550
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20368
EAN/GTIN:
     4250234503686
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Foto-Rucksack
Fotorucksack

Übersicht

Kurzinfo  mantona Triangel - Tragetasche für Kamera mit Objektiven und Zubehör - Nylon - Grau, Schwarz, Rot - mit DSLM Reisestativ
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  20368
Modell  Triangel
EAN/UPC  4250234503686

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  mantona Triangel - Tragetasche für Kamera mit Objektiven und Zubehör
Produkttyp  Tragetasche für Kamera mit Objektiven und Zubehör
Kombiniert mit  DSLM Reisestativ
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  37 cm x 13 cm
Gewicht  600 g
Material  Nylon
Farbe  Grau, Schwarz, Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Tiefe  37 cm
Höhe  13 cm
Gewicht  600 g
Material  Nylon
Farbe  Grau, Schwarz, Rot
  
Tragetasche  
Typ  Tragetasche
Kombiniert mit  DSLM Reisestativ
Empfohlene Verwendung  Für Kamera mit Objektiven und Zubehör
Tragegurt  Schultertragriemen
Verschlussart  Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  Handy, Memory-Karte, Filter, Stativ, persönliche Gegenstände, Tablet
Innenmaße  15 cm x 35 cm x 26 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Tiefe:
37 cm
Höhe:
13 cm
Material:
Nylon
Farbe:
Grau, Schwarz, Rot
Typ:
Tragetasche
Kombiniert mit:
DSLM Reisestativ
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera mit Objektiven und Zubehör
Tragegurt:
Schultertragriemen
Verschlussart:
Reißverschluss
Innenmaße:
15 cm x 35 cm x 26 cm
Weitere Suchbegriffe: Kamera Rucksack, Camcordertasche, Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer walimex, camcordertasche, 20368, mantona, triangel, grau, kameratasche, dslm, stativ, tragetasche, kamera, objektiven, zubehör, nylon, schwarz, reisestativ, zubehr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 116,99*
€ 150,63*
3 Tage
228
Frei Haus
ab € 116,25*
€ 150,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.