Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Set Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 260 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627092-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20368
EAN/GTIN:
     4250234503686
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Mantona Set Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 260 x 350 mm

mantona Kameratasche Triangle Grau inkl. DSLM Stativ - Tasche

innovative Kameratasche mit Sling-Tragesystem und dreieckigem Design
geeignet für System- oder DSLR Kamera, 2 Objektive, Stativ und weiterem Zubehör
schneller Zugriff durch verbundene Reißverschlüsse
komfortables Tragesystem mit Bauchgurt
individuell einteilbarer Innenraum
hoher Schutz, gute Polsterung und geringes Gewicht
Zugriff von links oder rechts, auch ohne Absetzen der Tasche
Zusatzfächer für Tablet, Smartphone oder persönliche Gegenstände
Fach für ein Kamerastativ passgenau für das Mantona DSLM Reisestativ

mantona Kameratasche Triangel
Die mantona Kameratasche ist die erste Wahl für Fotografen, denen der blitzschnelle Zugriff auf ihre Kamera wichtig ist und alles in der Kameratasche vereint wünschen. Mit Extra-Fach zum Unterbringen eines Stativs im Tascheninnenraum.

Durchdachtes Design und hoher Tragekomfort
Getragen wird die Tasche mit einem gut gepolsterten Tragegurt, der für eine optimale Gewichtsverteilung und hohen Komfort sorgt. Der Bauchgurt dient der zusätzlichen Stabilisierung beim Tragen der Tasche. Für den schnellen Zugriff auf den individuell einteilbaren Innenraum schwingen Sie den Rucksack im Handumdrehen vor sich und haben von beiden Seiten die Möglichkeit, Ihre Kamera herauszunehmen.

Perfekter Schutz und Nebenfächer für Zubehör
An der Unterseite befindet sich ein Fach für ein Stativ wie zum Beispiel das mantona DSLM Reisestativ, das optimal in der Tasche verstaut werden kann, ohne es über Schlaufen an der Außenseite der Tasche zu befestigen. Die Tasche kann bei einer größeren Kameraausrüstung auch mit dem Hauptfach verbunden werden. Die Zusatztaschen an der Front- und der Rückseite dienen der Unterbringung von Smartphone, Tablet, persönlichen Gegenständen oder weiterem Zubehör. Die Klappe der Taschenöffnung hat Fächer für Speicherkarten und Filter.

mantona Outdoor Stativ
Mantona Stative für die Anwendung auf Reisen und Outdoor. Kompakt zu transportieren und leicht im Gewicht, kombiniert mit höchster Materialqualität und Funktionalität. Mantona wahrt die Erfahrungen professioneller Fotografen, Sportler und Outdoor Enthusiasten und vereint all diese in Spitzenprodukten. Je nach Anwendungsgebiet bietet mantona für jede Belastungskurve das richtige Produkt.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Triangel · Gewicht: 600 g · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 150 mm · Innenmaß Höhe: 260 mm · Innenmaß Tiefe: 350 mm · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 370 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Lieferumfang:
mantona Kameratasche Triangel
mantona Reisestativ DSLM Travel, 143 cm, ideal für DSLMs, inkl. Kugelkopf mit Panoramaskala und zwei Wasserwaagen, Schnellwechselplatte, Tasche.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 370 mm x 130 mm
Produktabmessung, Länge:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
350 mm
Innenmaß Höhe:
260 mm
Innenmaß Breite:
150 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Ausführung (allgemein):
Triangel
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 128,86*
€ 149,91*
Lager 102
262
Frei Haus
ab € 128,29*
€ 149,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.