Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MDR-ZX110APB - Kopfhoerer mit Head-Setfunktion - schwarz (MDRZX110APB.CE7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony MDR-ZX110AP
Sony MDR-ZX110AP
Artikel-Nr.:
     2753M-2185180
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDRZX110APB.CE7
EAN/GTIN:
     4905524930221
Suchbegriffe:
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Computer-Headset
Headset

Übersicht

Faltbarer Einstiegskopfhörer mit Headsetfunktion im stylischen Design mit hervorragendem Klang. Ideal für Walkman, iPod oder andere MP3-Player.

Besonderheiten und Nutzen:
  • Kopfhörer ist zusammenfaltbar, praktisch für Transport und Aufbewahrung
  • Headsetfunktion dank integriertem Mikrofon
  • Integrierte Fernbedienung ermöglicht das Annehmen von Anrufen sowie Steuerung der Musiktitel
  • Leichtes und robustes Design für hohen Tragekomfort unterwegs
  • Der 30 mm Treiber sorgt für einen überraschend starken Klang
  • In-Line-Mikrofon zum Sprechen

Technische Daten

Frequenzgang (Hz)  12 - 22.000
Impedanz (Ohm)  24
Schalldruckpegel bei 1 kHz (dB)  98
Übertragungsprinzip  Kabel
Kabellänge (m)  1,2
Wandlerprinzip  dynamisch
Faltbares Design  Ja
Gewicht (g)  120
Farbe  schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Frequenzgang (Hz):
12 - 22.000
Impedanz (Ohm):
24
Schalldruckpegel bei 1 kHz (dB):
98
Übertragungsprinzip:
Kabel
Kabellänge (m):
1,2
Wandlerprinzip:
dynamisch
Faltbares Design:
Ja
Gewicht (g):
120
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Notebook Lautsprecher, Sony Headsets, sony 3,5 mm headset, computer headset, computer-headset 3,5 klinke, sony, mdrzx110apbce7, mdrzx110apb.ce7, mdrzx110apb, schwarz, zx110apb, kopfhörer, kopfhrer, headsetfunktion, mdrzx110ap, zx110ap, headset, faltbar, onear, 0723856102567, faltbarer, sulankstomos, ausines, mikrofonu, juodos, wired, lifestyle, kabelgebunden, onohr, bügelkopfhörer, fernbedienung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 11,27*
€ 15,13*
2 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 12,11*
€ 16,40*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 12,20*
€ 16,41*
1 Tag
70
1
€ 4,90*
ab € 12,49*
€ 16,82*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 23,39*
€ 30,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.