Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MDR-ZX110AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony MDR-ZX110AP
Sony MDR-ZX110AP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23188410
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDRZX110APB
EAN/GTIN:
     5054242231505
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Längerer Musikgenuss für noch mehr Komfort mit weichen Ohrpolstern

Dynamische Neodym-Treiber sorgen für präzisen Sound: Die leichten, dynamischen 30-mm-Neodym-Treibereinheiten ermöglichen den Kopfhörern eine kraftvolle, rhythmische Reaktion selbst auf hochanspruchsvolle Titel. Dank einer äußerst sensiblen Membran können Sie bei diesen Kopfhörern ohne Umweg über den Verstärker die Lautstärke höher drehen und einen klaren, unverfälschten Sound über das gesamte Klangspektrum genießen..
Das schwenk- und faltbare Design der Ohrmuscheln ist ideal auf Reisen: Nehmen Sie diese Kopfhörer überall mit hin. Dank der schwenkbaren Ohrmuscheln lassen sich die Kopfhörer leicht verstauen, wenn sie nicht benötigt werden, und somit problemlos mitnehmen. Die Ohrmuscheln lassen sich flach zusammenklappen und nehmen somit nur wenig wertvollen Platz in Anspruch..
Integrierte Fernbedienung und Mikrofon für freihändige Telefongespräche: Über eine in das Kopfhörerkabel integrierte Fernbedienung sowie ein Mikrofon können Sie freihändig Anrufe von Ihrem Smartphone entgegennehmen, während Sie Musik hören. Einfaches Umschalten zwischen Musik und Anrufen ohne Abnehmen der Kopfhörer. * * Gilt nur für das Modell MDR-ZX110AP.
Weiche Ohrpolster sorgen für mehr Komfort: Erleben Sie perfekten Hörgenuss. Die Kopfhörer verfügen über ein selbsteinstellendes Kopfband und weiche, gepolsterte Ohrmuscheln, die das gesamte Ohr umschließen. Dank des komfortablen Sitzes können Sie stundenlang Ihre Lieblingsalben genießen..
Soundisolierung dank geschlossenem Design: Der geschlossene, aufklappbare Kopfhörer umschließt Ihr Ohr und sorgt dafür, dass die Musik drinnen und Störgeräusche draußen bleiben. Für ein detailreiches Sounderlebnis werden die Töne zurück zu Ihrem Ohr geleitet. Darüber hinaus können Sie jeden Beat fühlen, da das nach hinten geschlossene Design die Basssignaturen in Ihrer Musik maximiert..
Großer Frequenzbereich für klare Höhen und Tiefen: Der Breitband-Frequenzbereich von 12 Hz bis 22 kHz sorgt für tiefe Bässe, satte Mitten und ausdrucksstarke Höhen. Genießen Sie jeden Titel Ihrer Musiksammlung in eindrucksvoller Detailtiefe..
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
1000 mW
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
12 - 22000 Hz
Impedanz
24 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
98 dB
Treibereinheit
30 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Music Sound
BTHEADBBASICMSW
ab € 10,98*
Ähnlich
Sony
MDRZX110B
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.