Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar FPMA-D960 - Befestigungskit - für LCD-Display (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-30") - Klemmmontage, Tischmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-212299
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D960
EAN/GTIN:
     8717371440909
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar FPMA-D960 - Befestigungskit - für LCD-Display (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-30") - Klemmmontage, Tischmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  FPMA-D960
EAN/UPC  8717371440909

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar FPMA-D960 - Befestigungskit - für LCD-Display (full-motion)
Produkttyp  Befestigungskit (full-motion) - Klemmmontage, Tischmontage
Einstellbare Tiefe  10-43 cm
Einstellbare Höhe  0-45 cm
Neigung  180°
Rotation  360°
Drehen  180°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  25.4-76.2 cm (10"-30")
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  10 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Tiefe  10-43 cm
Einstellbare Höhe  0-45 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Klemmmontage, Tischmontage
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  25.4-76.2 cm (10"-30")
Neigung  180°
Rotation  360°
Drehen  180°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht  10 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, einstellbare Tiefe, Drehturm, Schwenkeinstellung

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Einstellbare Tiefe:
10-43 cm
Einstellbare Höhe:
0-45 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Klemmmontage, Tischmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
25.4-76.2 cm (10"-30")
Neigung:
180°
Rotation:
360°
Drehen:
180°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitor-schwenkarm newstar, bildschirm schwenkarm, neomounts, fpmad960, fpma, d960, newstar, 1030, schwarz, befestigungskit, fullmotion, lcddisplay, bildschirmgröße:, 25.476.2, 10"30", klemmmontage, tischmontage, bildschirmgre, 254762, full, motion, display, bildschirmgröße, tischhalterung, 10kg, 1026, desk, mount
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,50*
ab € 57,25*
€ 74,22*
€ 5,95*
ab € 57,27*
€ 74,25*
€ 4,50*
ab € 57,40*
€ 74,41*
Frei Haus
ab € 58,81*
€ 75,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,07*
€ 87,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,47*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,33*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,10*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,94*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,49*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,86*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 136,98*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.