Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Scout MAX - Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2048129
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19870
EAN/GTIN:
     4250234598705
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  mantona Scout MAX - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  19870
Modell  Scout MAX
EAN/UPC  4250234598705

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  mantona Scout MAX Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  1.93 kg
Kopftyp  Ball
Stativ-Betriebshöhe  60 cm - 157 cm
Max. unterstütztes Gewicht  6 kg
Tragetasche  Tragetasche

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  63 cm
Gewicht  1.93 kg
Material  Eloxiertes Aluminium
  
Stativ  
Befestigung der Stativbeine  Schnellspannhebel
Quick-Release-System  Ja
Typ der Stativmittelsäule  Schiebetür
Merkmale der Stativmittelsäule  Reversibel
Max. Betriebshöhe  157 cm
Min Betriebshöhe  60 cm
Max. unterstütztes Gewicht  6 kg
Unterstützte Geräte  Kamera
Merkmale  Integrierte Wasserwaage, Stativbeine mit verschiedenen Winkeln
  
Kopf  
Kopftyp  Ball
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Tragetasche
Zubehör im Lieferumfang  Schnellverschluss-Platte

Weitere Informationen:
Gewicht:
29,1 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
63 cm
Material:
Eloxiertes Aluminium
Befestigung der Stativbeine:
Schnellspannhebel
Quick-Release-System:
Ja
Typ der Stativmittelsäule:
Schiebetür
Merkmale der Stativmittelsäule:
Reversibel
Max. Betriebshöhe:
157 cm
Min Betriebshöhe:
60 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
6 kg
Unterstützte Geräte:
Kamera
Kopftyp:
Ball
Tragetasche:
Tragetasche
Zubehör im Lieferumfang:
Schnellverschluss-Platte
Weitere Suchbegriffe: 19870, mantona, scout, kugelkopf, stativ, 160cm, 157cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 73,20*
€ 96,64*
3 Tage
1162
Frei Haus
ab € 72,54*
€ 96,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.