Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Scout MAX Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Scout MAX Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Scout MAX Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Scout MAX Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Scout MAX Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Scout MAX Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Scout MAX Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23147453
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19870
EAN/GTIN:
     4250234598705
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona Stativ Scout MAX mit Kugelkopf
Das zweifach ausziehbare Dreibeinstativ Mantona Scout MAX aus eloxiertem Aluminium ist eine vielseitige Lösung nicht nur für Einsteiger. Es ist einfach zu handhaben, verfügt über praktische Funktionen und ist dabei stabil und kompakt. Wie alle Produkte von Mantona überzeugt auch dieses Stativ durch ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis.

Flexible Beinwinkelverstellung
Die Stativbeine lassen sich durch die stabilen Clips besonders schnell stufenlos ausziehen. Die Schnellverschlüsse lassen sich mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel je nach Wunsch leichtgängiger oder fester einstellen.
Für zusätzliche Flexibilität sorgt die unkomplizierte Beinwinkelverstellung. Dadurch ist das Stativ stets in kürzester Zeit bereit für Makroaufnahmen. Die gummierten Stativfüße sorgen für festen Stand auf verschiedenen Untergründen.

Bodennahes Arbeiten durch entnehmbare Mittelsäule
Für bodennahes Arbeiten bietet das Mantona Scout MAX neben der Beinwinkelverstellung eine besonders komfortable Möglichkeit: So kann die Mittelsäule komplett entnommen und mit dem Kugelkopf nach unten wieder am Stativ befestigt werden. Der Kreativität des Fotografen sind mit diesem hochwertigen Stativ keine Grenzen gesetzt.

Kugelkopf im Lieferumfang
Geliefert wird das Mantona Scout MAX inklusive Kugelkopf und Schnellkupplungssystem. Die Kameraplatte ist genormt und mit allen handelsüblichen Stativen verwendbar.Der Kugelkopf ermöglicht das schnelle Reagieren bei wechselnden Lichtverhältnissen. Er lässt sich problemlos in alle Richtungen drehen. Die Schnellkupplungsplatte ist gummiert und bleibt so zuverlässig an der Kamera. Eine zusätzliche Sicherung verhindert das Ablösen der Platte von der Kamera. Mit diesem Set sind Einsteiger und Fortgeschrittene, die Wert auf Qualität legen, perfekt ausgerüstet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1570 mm
Höhe (min)
600 mm
Gewicht
1930 g
Höhe (Mittelsäule nicht ausgefahren)
1200 mm
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.