Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Scout MAX Stativ Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=60 - 157 cm Schwarz Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057620-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19870
EAN/GTIN:
     4250234598705
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona Scout MAX Stativ Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=60 - 157 cm Schwarz Kugelkopf

mantona Scout MAX Stativ mit Kugelkopf, 157cm

Vielseitiges und kompaktes Stativ mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten
Hochwertiger Kugelkopf mit Schnellwechselplatte und Fallsicherung
160cm max. Arbeitshöhe, 6kg max. Belastbarkeit
Umkehrbare Mittelsäule für bodennahe Makrofunktion
Inkl. eingebauter Libelle und 2 Schaumstoffummantelungen

Mantona Stativ Scout MAX mit Kugelkopf Das zweifach ausziehbare Dreibeinstativ Mantona Scout MAX aus eloxiertem Aluminium ist eine vielseitige Lösung nicht nur für Einsteiger. Es ist einfach zu handhaben, verfügt über praktische Funktionen und ist dabei stabil und kompakt. Wie alle Produkte von Mantona überzeugt auch dieses Stativ durch ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Flexible Beinwinkelverstellung Die Stativbeine lassen sich durch die stabilen Clips besonders schnell stufenlos ausziehen. Die Schnellverschlüsse lassen sich mit dem mitgelieferten Schlüssel je nach Wunsch leichtgängiger oder fester einstellen. Für zusätzliche Flexibilität sorgt die unkomplizierte Beinwinkelverstellung. Dadurch ist das Stativ stets in kürzester Zeit bereit für Makroaufnahmen. Die gummierten Stativfüße sorgen für festen Stand auf verschiedenen Untergründen. Bodennahes Arbeiten durch entnehmbare Mittelsäule Für bodennahes Arbeiten bietet das Mantona Scout MAX neben der Beinwinkelverstellung eine besonders komfortable Möglichkeit: So kann die Mittelsäule komplett entnommen und mit dem Kugelkopf nach unten wieder am Stativ befestigt werden. Der Kreativität des Fotografen sind mit diesem hochwertigen Stativ keine Grenzen gesetzt. Kugelkopf im Lieferumfang Geliefert wird das Mantona Scout MAX inklusive Kugelkopf und Schnellkupplungssystem. Die Kameraplatte ist genormt und mit allen handelsüblichen Stativen verwendbar.Der Kugelkopf ermöglicht das schnelle Reagieren bei wechselnden Lichtverhältnissen. Er lässt sich problemlos in alle Richtungen drehen. Die Schnellkupplungsplatte ist gummiert und bleibt so zuverlässig an der Kamera. Eine zusätzliche Sicherung verhindert das Ablösen der Platte von der Kamera. Mit diesem Set sind Einsteiger und Fortgeschrittene, die Wert auf Qualität legen, perfekt ausgerüstet.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 157 cm · Arbeitshöhe (min.): 60 cm · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 1930 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf

Lieferumfang:
1x mantona Scout MAX Stativ mit Kugelkopf 157 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Belastbar bis:
6 kg
Arbeitshöhe (max.):
157 cm
Arbeitshöhe (min.):
60 cm
Gewicht:
1930 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234598705, Mantona, 19870, Scout MAX Stativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 83,55*
€ 97,59*
Lager 102
1295
Frei Haus
ab € 81,35*
€ 97,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.