Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 2800 - Stativ (52128)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1995937
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52128
EAN/GTIN:
     4007134011854
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  Cullmann Alpha 2800 - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  52128
Modell  Alpha 2800
EAN/UPC  4007134011854

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cullmann Alpha 2800 - Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  1.25 kg
Stativkopftyp  Schwenkkopf
Stativ-Betriebshöhe  67.5 cm - 184.5 cm
Max. unterstütztes Gewicht  2.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  70 cm
Gewicht  1.25 kg
Material  Aluminium
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  3
Befestigung der Stativbeine  Schnellspannhebel
Quick-Release-System  Ja
Typ der Stativmittelsäule  Kurbelstativ
Lauf der Stativmittelsäule  34.5 cm
Max. Betriebshöhe  184.5 cm
Min Betriebshöhe  67.5 cm
Max. unterstütztes Gewicht  2.5 kg
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera
Fußtyp  Gummifüße
Merkmale  Zubehörshaken, Tragegriff, Beinklammern
  
Stativkopf  
Stativkopf  Schwenkkopf
Positionierung des Stativkopfes  Dreiweg
Merkmale  Friktionsrad
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
70 cm
Material:
Aluminium
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
3
Befestigung der Stativbeine:
Schnellspannhebel
Quick-Release-System:
Ja
Typ der Stativmittelsäule:
Kurbelstativ
Lauf der Stativmittelsäule:
34.5 cm
Max. Betriebshöhe:
184.5 cm
Min Betriebshöhe:
67.5 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
2.5 kg
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Fußtyp:
Gummifüße
Merkmale:
Zubehörshaken, Tragegriff, Beinklammern
Stativkopf:
Schwenkkopf
Positionierung des Stativkopfes:
Dreiweg
Zubehör im Lieferumfang:
Tasche
Weitere Suchbegriffe: 2800, cullmann, 52128, alpha, stativ, dreibeinstativ, zoll, arbeitshöhe=67.5, 184.5, aluminium, inkl., tasche, kugelkopf, 3dneiger, arbeitshhe675, 1845, inkl, arbeitshöhe=67, neiger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 27,30*
€ 37,44*
€ 4,00*
ab € 32,73*
€ 46,40*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 37,63*
€ 51,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,84*
€ 55,50*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 66,54*
€ 87,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.