Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 2800 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Alpha 2800 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Cullmann Alpha 2800 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Cullmann Alpha 2800 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23111080
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52128
EAN/GTIN:
     4007134011854
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1845 mm
Höhe (min)
675 mm
Gewicht
1250 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
2.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Stativkopf
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.