Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1380998-BP Herst.-Nr.: 52128 EAN/GTIN: 4007134011854 |
| |
|
|  |  |
 | Cullmann Alpha 2800 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=67.5 - 184.5 cm Aluminium inkl. Tasche,Kugelkopf,3D-Neiger
Cullmann Alpha 2800 3-Wege-Kopf Stativ
Schnellkupplungsplatte mit versenkbarem Videopin Schnellspannklemmung für den bequemen Aufbau Wasserwaage zur präzisen Ausrichtung der Kamera
Das Universalstativ ALPHA 2800 überzeugt durch eloxiertes Aluminiumrohr für Stativbeine und Kurbelsäule, durch eine zuverlässige Stativbeinklemmung und durch einen kompakten 3-Weg-Panoramakopf mit Schnellkupplungssystem. Für den sicheren Transport des ALPHA 2800 gehört ein gepolstertes Stativetui zum Lieferumfang.
Ausstattung: Mittelverstrebung mit Arretierung für stabilen Stand · Leichtgängige Kurbelsäule · Stabiler Transportgriff für unterwegs · Rutschfeste und flexible Gummifüße
Technische Daten: Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 184.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 67.5 cm · Belastbar bis: 2.5 kg · Gewicht: 1250 g · Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Kugelkopf,3D-Neiger
Lieferumfang: Dreibeinstativ,Stativ-Etui
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Aluminium | Marke: | Cullmann | Farbe: | grau | Anschluss (Stative): | 1/4 Zoll | Material: | Aluminium | Stativ-Besonderheiten: | inkl. Tasche | Kugelkopf | 3D-Neiger | Belastbar bis: | 2.5 kg | Arbeitshöhe (max.): | 184.5 cm | Arbeitshöhe (min.): | 67.5 cm | Gewicht: | 1250 g | Produkt-Art: | Dreibeinstativ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 4007134011854, Cullmann, 52128, Alpha 2800 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 59 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 30,53* | € 37,40* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 32,50* | € 39,08* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 36,14* | € 44,22* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 38,79* | € 47,44* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 77,66* | € 90,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|