Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Sit-Stand Desk Arm - Befestigungskit (Verlängerungsarm, Stange, VESA-Adapter, Steh-Sitz-Arm, Tisch-Klemme, Befestigung für Kabeldurchgang) (45-360-026)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1958917
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-360-026
EAN/GTIN:
     0698833033984
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron LX Sit-Stand Desk Arm - Befestigungskit (Verlängerungsarm, Stange, VESA-Adapter, Steh-Sitz-Arm, Tisch-Klemme, Befestigung für Kabeldurchgang) für LCD-Display - Aluminium - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 106,7 cm (bis zu 106,70cm (42") ) - Tischmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  45-360-026
EAN/UPC  0698833033984

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron LX Sit-Stand Desk Arm - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit - Tischmontage
Montagekomponenten  Verlängerungsarm, Stange, VESA-Adapter, Steh-Sitz-Arm, Tisch-Klemme, Befestigung für Kabeldurchgang
Neigung  75°
Schwenken  360°
Anheben  50.8 cm
Rotation  360°
Gewicht  8.9 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 106,7 cm (bis zu 106,70cm (42") )
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Max. Ladegewicht  11.3 kg
Material  Aluminium
Farbe  Polished Aluminum

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  8.9 kg
Material  Aluminium
Farbe  Polished Aluminum
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Verlängerungsarm, Stange, VESA-Adapter, Steh-Sitz-Arm, Tisch-Klemme, Befestigung für Kabeldurchgang
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Tischmontage
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 106,7 cm (bis zu 106,70cm (42") )
Neigung  75°
Schwenken  360°
Anheben  50.8 cm
Rotation  360°
Max. Ladegewicht  11.3 kg
Mindestladegewicht  3.2 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Drehturm
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  64 cm x 38 cm x 19 cm / 10 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,1 kg
Material:
Aluminium
Farbe:
Polished Aluminum
Typ:
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Tischmontage
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 106,7 cm (bis zu 106,70cm (42") )
Neigung:
75°
Schwenken:
360°
Anheben:
50.8 cm
Rotation:
360°
Max. Ladegewicht:
11.3 kg
Mindestladegewicht:
3.2 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Drehturm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
64 cm x 38 cm x 19 cm / 10 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorstandfuß-Adapter, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorarm ergotron, bildschirm schwenkarm, ergotron, polished, 45360026, aluminium, zoll, befestigungskit, verlängerungsarm, stange, vesaadapter, stehsitzarm, tischklemme, befestigung, kabeldurchgang, lcddisplay, aluminum, bildschirmgröße:, tischmontage, verlngerungsarm, bildschirmgre, 1067, vesa, adapter, steh, sitz, tisch, klemme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 240,63*
€ 280,48*
Frei Haus
ab € 243,68*
€ 283,21*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 243,74*
€ 283,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 254,85*
€ 294,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 254,72*
€ 295,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,46*
€ 351,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,26*
€ 320,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,21*
€ 316,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.