Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Fine Art" - Spiralalbum - Blau - 34x32/50 (90142)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1821207
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00090142
EAN/GTIN:
     4007249901422
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Fine Art" - Spiralalbum - Blau - 34x32/50
Gruppe  Fotoalben und Archivierung
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00090142
EAN/UPC  4007249901422

Hauptmerkmale

Breite  34 cm
Höhe  32 cm
Produktlinie  Hama Fine Art
Modell  Fine Art
Länderkits  Deutschland
Hersteller  Hama
Einbandmaterial  Strukturpapier
Einbandfarbe  Blau
Anzahl Bilder  Bildformat 10 x 15: 300
Bildformat 13 x 18: 150
Kapazität (Seiten)  50
Zusätzliche Informationen  mit schwarzem Fotokarton und Pergaminpapier
Schwarze Innenseiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kurzinfo:
Hama "Fine Art" - Spiralalbum - Blau - 34x32/50
Gruppe:
Fotoalben und Archivierung
Hersteller:
Hama
Hersteller Art. Nr.:
00090142
EAN/UPC:
4007249901422
Breite:
34 cm
Höhe:
32 cm
Produktlinie:
Hama Fine Art
Modell:
Fine Art
Länderkits:
Deutschland
Einbandmaterial:
Strukturpapier
Einbandfarbe:
Blau
Anzahl Bilder:
Bildformat 10 x 15: 300, Bildformat 13 x 18: 150
Kapazität (Seiten):
50
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, hama foto-album, foto album, fotoalbum spiralbindung, hama, 00090142, fine, blau, spiralalbum, 36x32, schwarze, seiten, 090142, 90142, 34x32, spiral, album, 34x32/50, nieb.czarne, 34x3250, niebczarne, nieb, czarne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 12,88*
2 Tage
50
€ 4,99*
ab € 10,36*
€ 15,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,95*
€ 27,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,59*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 12,00*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,36*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,14*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00002697
ab € 8,10*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,32*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,33*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,07*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,03*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.