Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Macro Flash Rail System Pro - Montagehalterung - max. Last: 3 kg (17646)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622265
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17646
EAN/GTIN:
     4250234576468
Suchbegriffe:
Makro-Blitzgerät
Makroblitz
Montagehalterung
makro blitzgerät

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Macro Flash Rail System Pro - Montagehalterung - max. Last: 3 kg
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17646
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Macro Flash Rail System Pro - Montagehalterung
Typ  Montagehalterung
Empfohlene Verwendung  Kamera, Flash
Max. Tragfähigkeit  3 kg
Material  Aluminium
Länge  28 cm
Gewicht  820 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Montagehalterung
Länge  28 cm
Gewicht  820 g
  
Studiomontage  
Untertyp  Montage
Empfohlene Verwendung  Kamera, Flash
Max. Tragfähigkeit  3 kg
  
Ständer undamp; Stangen  
Material  Aluminium
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  1/4" -Gewinde

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Montagehalterung
Länge:
28 cm
Untertyp:
Montage
Empfohlene Verwendung:
Kamera, Flash
Max. Tragfähigkeit:
3 kg
Material:
Aluminium
Sockelzapfen:
1/4" -Gewinde
Weitere Suchbegriffe: 17646, walimex, system, makro, mantona, blitzschienen, macro, flash, rail, montagehalterung, max., last:, last, blitzschienensystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 91,36*
€ 117,39*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 91,37*
€ 117,40*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 94,68*
€ 122,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.