Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17646 Kamerablitz-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17646 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 17646 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 17646 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 17646 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 17646 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 17646 Kamerablitz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18267616
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17646
EAN/GTIN:
     4250234576468
Suchbegriffe:
Makro-Blitzgerät
Makroblitz
Montagehalterung
makro blitzgerät
Professionelle Makroaufnahmen
Mit dem Makro Blitzschienensystem von walimex gelingen Ihnen ab sofort Makroaufnahmen, die Sie durch die professionelle Ausleuchtung begeistern werden. Mit dem Schienensystem können Sie Kamera und Systemblitze unabhängig voneinander anordnen. Die Systemblitze werden ganz einfach rechts und links von der Kamera auf Schienen montiert, was ein entfesseltes Blitzen möglich macht. Die Blitzgeräte können in ihrer Lage individuell verstellt und an die gewünschten Anforderungen angepasst werden. Dank der Kugelköpfe mit Zubehörschuhaufnahme für die Blitzgeräte können Sie die Lichtrichtung feiner einstellen.

Flexibel und sicher
Die Kameraaufnahme verfügt über eine Kippvorrichtung, die mit einem Handgriff vom Quer- ins Hochformat wechselt. Die eingebaute Arretierung sorgt für festen Halt sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Hierfür brauchen Sie kein Werkzeug, was einen schnellen und unkomplizierten Wechsel des Formats möglich macht. Die Arretierung sorgt dabei für die nötige Sicherheit. Der Aufnahmeschlitten für die Kamera ist mit einer Schraubsicherung vor Stürzen geschützt und Kamera und Schlitten sind fest miteinander verbunden ? bei der Arbeit mit wertvollem Fotoequipment unerlässlich. Der Aufnahmeschlitten kann ganz einfach in der Tiefe stufenlos verstellt werden, Sie können also das System individuell an Ihr Motiv und Ihr Kameramodell anpassen. Das Schienensystem ist für verschiedene Kameramodelle nutzbar, Sie sind bei Ihrer Arbeit besonders flexibel und können sehr gut auf das individuelle Motiv eingehen.

Ausgezeichnete Verarbeitung
Das Schienensystem ist hervorragend verarbeitet und aus robustem Aluminium gefertigt. Dank seines unempfindlichen Äußeren ist auch ein Einsatz unter widrigen Bedingungen möglich. Es kann über sein 1/4 Zoll Stativgewinde an einem Dreibeinstativ befestigt werden. Die maximale Belastbarkeit von ca. 3kg ermöglicht einen Einsatz mit größeren Kameramodellen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
830 mm
Gewicht
820 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.