Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17646 17646 Blitzschienensystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057208-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17646
EAN/GTIN:
     4250234576468
Suchbegriffe:
Makro-Blitzgerät
Makroblitz
Montagehalterung
makro blitzgerät
Walimex 17646 17646 Blitzschienensystem

walimex Makro Blitzschienensystem Pro

Schienensystem aus Metall mit 1/4 Zoll Stativgewinde zum Montieren einer Kamera und zweier Systemblitze
ideal zum entfesselten Blitzen bei Makroaufnahmen
arretierbare Kippvorrichtung vom Quer- ins Hochformat ohne Werkzeug
zwei Kugelköpfe mit Zubehörschuh für Blitzgerätaufnahme
Aufnahmeschlitten für Kamera mit Schraubsicherung
Schlitten in der Tiefe stufenlos verstellbar
aus besonders robustem und leichtgewichtigem Aluminium gefertigt
hervorragende Verarbeitung
max. Belastbarkeit: ca. 3kg

Professionelle Makroaufnahmen Mit dem Makro Blitzschienensystem von walimex gelingen Ihnen ab sofort Makroaufnahmen, die Sie durch die professionelle Ausleuchtung begeistern werden. Mit dem Schienensystem können Sie Kamera und Systemblitze unabhängig voneinander anordnen. Die Systemblitze werden ganz einfach rechts und links von der Kamera auf Schienen montiert, was ein entfesseltes Blitzen möglich macht. Die Blitzgeräte können in ihrer Lage individuell verstellt und an die gewünschten Anforderungen angepasst werden. Dank der Kugelköpfe mit Zubehörschuhaufnahme für die Blitzgeräte können Sie die Lichtrichtung feiner einstellen. Flexibel und sicher Die Kameraaufnahme verfügt über eine Kippvorrichtung, die mit einem Handgriff vom Quer- ins Hochformat wechselt. Die eingebaute Arretierung sorgt für festen Halt sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Hierfür brauchen Sie kein Werkzeug, was einen schnellen und unkomplizierten Wechsel des Formats möglich macht. Die Arretierung sorgt dabei für die nötige Sicherheit. Der Aufnahmeschlitten für die Kamera ist mit einer Schraubsicherung vor Stürzen geschützt und Kamera und Schlitten sind fest miteinander verbunden – bei der Arbeit mit wertvollem Fotoequipment unerlässlich. Der Aufnahmeschlitten kann ganz einfach in der Tiefe stufenlos verstellt werden, Sie können also das System individuell an Ihr Motiv und Ihr Kameramodell anpassen. Das Schienensystem ist für verschiedene Kameramodelle nutzbar, Sie sind bei Ihrer Arbeit besonders flexibel und können sehr gut auf das individuelle Motiv eingehen. Ausgezeichnete Verarbeitung Das Schienensystem ist hervorragend verarbeitet und aus robustem Aluminium gefertigt. Dank seines unempfindlichen Äußeren ist auch ein Einsatz unter widrigen Bedingungen möglich. Es kann über sein 1/4 Zoll Stativgewinde an einem Dreibeinstativ befestigt werden. Die maximale Belastbarkeit von ca. 3kg ermöglicht einen Einsatz mit größeren Kameramodellen.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Transportlänge: ca. 28cm
Mittleres Segment: ca. 24cm
Verlängerungsschiene: ca. 20cm
Schiene mit Blitzschuh: ca. 15cm
Gesamtlänge: ca. 83cm
Max. Belastbarkeit: ca. 10kg (Kameraaufnahme)je ca. 1kg (Blitzschienen)
Gewicht: ca. 820g
Anschlussgewinde: 1/4 Zoll
Material: Aluminium

Lieferumfang:
1x walimex Makro Blitzschienensystem pro, bestehend aus Schienensystem, 2 Kugelköpfen und Sicherungsplatte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Blitzschienensystem
Weitere Suchbegriffe: 4250234576468, Walimex, 17646
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 101,38*
€ 117,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 101,39*
€ 117,36*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 107,11*
€ 127,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.