Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Titanium Carbon - 47 cm - 1 kg - Schwarz - Grau (17995)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1615153
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17995
EAN/GTIN:
     4250234579957
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  mantona - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17995
Modell  Titanium Carbon
EAN/UPC  4250234579957

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  mantona Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  1 kg
Kopftyp  Ball
Stativ-Betriebshöhe  43 cm - 170 cm
Max. unterstütztes Gewicht  10 kg
Tragetasche  Tragetasche

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  47 cm
Gewicht  1 kg
Material  Titan, Karbon
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  3
Befestigung der Stativbeine  Drehverriegelung
Quick-Release-System  Ja
Typ der Stativmittelsäule  Schiebetür
Lauf der Stativmittelsäule  56 cm
Max. Betriebshöhe  170 cm
Min Betriebshöhe  43 cm
Max. unterstütztes Gewicht  10 kg
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera
Fußtyp  Gummifüße
Merkmale  Stativbeine mit verschiedenen Winkeln, Zubehörshaken
  
Kopf  
Kopftyp  Ball
Merkmale  Friktionsrad
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
47 cm
Material:
Titan, Karbon
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
3
Befestigung der Stativbeine:
Drehverriegelung
Quick-Release-System:
Ja
Typ der Stativmittelsäule:
Schiebetür
Lauf der Stativmittelsäule:
56 cm
Max. Betriebshöhe:
170 cm
Min Betriebshöhe:
43 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
10 kg
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Fußtyp:
Gummifüße
Merkmale:
Stativbeine mit verschiedenen Winkeln, Zubehörshaken
Kopftyp:
Ball
Tragetasche:
Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: 17995, mantona, titanium, carbon, stativ, 170cm, schwarz, grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 166,47*
€ 206,23*
3 Tage
97
Frei Haus
ab € 165,93*
€ 206,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,23*
€ 245,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.