Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Titanium Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Titanium Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona Titanium Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona Titanium Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona Titanium Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona Titanium Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Mantona Titanium Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18264197
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17995
EAN/GTIN:
     4260191248261
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
  • Hochwertiger Materialmix aus Carbon und Titan
  • Besonders leicht und kratzfest
  • Beine lassen sich um 180° spreizen
  • Geringes Packmaß
  • Lieferumfang: 1x mantona Titanium Carbon Stativ inklusive Kugelkopf und Stativtasche\n\nDas mantona Titanium Carbon Stativ besticht durch seinen exklusiven Materialmix aus Titan und Carbon. In mehreren Arbeitsschritten werden alle metallischen Teile des Stativs mit einer hochwertigen Titanlegierung überzogen, die nicht nur extrem beständig und kratzfest ist, sondern auch für ein besonders attraktives Erscheinungsbild sorgt. Die Stativbeine aus Carbon bieten höchste Stabilität bei geringstem Gewicht und unterstreichen die elegante Optik des Titanium Carbons zusätzlich.\nDoch nicht nur ein edles Auftreten und das geringe Gewicht machen dieses Stativ zu etwas ganz Besonderem. Es zeichnet sich vor allem auch durch hohe Flexibilität und Funktionalität aus. So erlaubt das Stativ eine Beinwinkelverstellung von bis zu 180° so dass Makroaufnahmen oder auch die Nutzung des Stativs in Schräglage problemlos möglich ist.\nIm Lieferumfang enthalten ist ein exklusiver Kugelkopf, ebenfalls mit Titanlegierung, der das mantona Titanium Carbon vollendet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
170 mm
Höhe (min)
430 mm
Gewicht
1000 g
Länge, zugeklappt
470 mm
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.