Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Titanium Carbon Stativ Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=43 - 170 cm Dunkelgrau inkl. Tasche, Kugelko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057259-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17995
EAN/GTIN:
     4250234579957
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona Titanium Carbon Stativ Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=43 - 170 cm Dunkelgrau inkl. Tasche,Kugelkopf

mantona Titanium Carbon Stativ, 170cm

Hochwertiger Materialmix aus Carbon und Titan
Mit hochwertigem Kugelkopf
Besonders leicht und kratzfest, geringes Packmaß
Beine lassen sich um 180 Grad spreizen
Geringes Packmaß

Das dreifach ausziehbare Stativ Titanium Carbon von mantona ist mit 1,06 kg ein absolutes Leichtgewicht und verführt zudem mit seinem edlen Erscheinungsbild. Hochwertiger Materialmix Es besticht außerdem mit seinen hochwertigen Materialien. So werden alle metallischen Teile des Stativs in mehreren Arbeitsschritten mit einer speziellen Titanlegierung überzogen, die nicht nur extrem beständig und kratzfest ist, sondern dem Stativ auch ein attraktives Äußeres verleiht. Flexible Beinwinkeleinstellung bis zu 180° Das mantona Titanium Carbon Stativ zeichnet sich durch seine hohe Funktionalität aus. Eine Beinwinkelverstellung bis zu einem Winkel von 180°  ermöglicht professionelle Makroaufnahmen. Auch die Nutzung des Stativs in Schräglage ist dadurch kein Problem. Die schnellgängigen goldenen Clips zur Beinwinkelverstellung sowie die gummierten Drehgriffe zum Ausziehen der Stativbeine ermöglichen ein flexibles Arbeiten. Bodennahes Arbeiten dank reversibler Mittelsäule Die Mittelsäule des Stativs kann komplett entnommen und reversibel fixiert werden, so dass das Packmaß selbst mit Kugelkopf bei geringen 45 cm liegt. Das leichte Stativ ist somit perfekt für Fotoreisen geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 170 cm · Arbeitshöhe (min.): 43 cm · Belastbar bis: 10 kg · Gewicht: 1120 g · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Material: Carbon · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Kugelkopf

Lieferumfang:
1x mantona Titanium Carbon Stativ 170 cm, inkl. Kugelkopf und Stativtasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Marke:
Mantona
Farbe:
grau
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll
Material:
Carbon
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | Kugelkopf
Belastbar bis:
10 kg
Arbeitshöhe (max.):
170 cm
Arbeitshöhe (min.):
43 cm
Gewicht:
1120 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234579957, Mantona, 17995, Titanium Carbon Stativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 183,19*
€ 203,50*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,36*
€ 203,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.