Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Loop - Rucksack Kamera - Polyester - Schwarz (17948)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1614842
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17948
EAN/GTIN:
     4260191241576
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche

Übersicht

Kurzinfo  Mantona Loop - Rucksack Kamera - Polyester - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17948
Modell  Loop
EAN/UPC  4260191241576

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Mantona Loop - Rucksack Kamera
Produkttyp  Rucksack Kamera
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  26 cm x 48 cm x 20 cm
Gewicht  900 g
Material  Polyester
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  26 cm
Tiefe  48 cm
Höhe  20 cm
Gewicht  900 g
Material  Polyester
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Rucksack
Empfohlene Verwendung  Kamera
Tragegurt  Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer  Handy, Objektiv, Tasche
Innenmaße  26 cm x 23 cm x 15 cm
Mitgeliefertes Zubehör  Regenschutzhülle für Rucksack
Funktionen  Regendicht, schlagfest

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Breite:
26 cm
Tiefe:
48 cm
Höhe:
20 cm
Material:
Polyester
Farbe:
Schwarz
Typ:
Rucksack
Empfohlene Verwendung:
Kamera
Tragegurt:
Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer:
Handy, Objektiv, Tasche
Innenmaße:
26 cm x 23 cm x 15 cm
Mitgeliefertes Zubehör:
Regenschutzhülle für Rucksack
Funktionen:
Regendicht, schlagfest
Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, kameratasche polyester schwarz, back pack, kamerakoffer walimex, 17948, mantona, loop, fotorucksack, rucksack, kamera, polyester, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 30,53*
€ 41,04*
4 Tage
350
Frei Haus
ab € 32,48*
€ 44,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,79*
€ 53,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.