Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Loop Rucksack Innenmaß (B x H x T)=230 x 470 x 150 mm Regenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054038-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17948
EAN/GTIN:
     4260191241576
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Mantona Loop Rucksack Innenmaß (B x H x T)=230 x 470 x 150 mm Regenschutz

Loop Fotorucksack

Fotorucksack für DSLRs
innovatives Tragesystem
Zugriff ohne Absetzen
viel Stauraum
individuell einteilbarer Innenraum

Der mantona Loop ist die erste Wahl für Fotografen, denen der blitzschnelle Zugriff auf ihre Kamera wichtig ist. Durchdachtes Design und hoher Tragekomfort Getragen wird der mantona Loop mit einem rutschfesten Tragegurt,  der dank seiner ergonomischen Form für eine optimale Gewichtsverteilung sorgt. Für den schnellen Zugriff auf den individuell einteilbaren Innenraum schwingen Sie den Rucksack im Handumdrehen vor sich. Perfekter Schutz und Nebenfächer für Zubehör Sicherheitsschnallen verhindern dabei ein zu weites Öffnen und ein Herausfallen Ihres Equipments. Die Schnallen lassen sich für ein einfaches Beladen lösen. An der Oberseite befindet sich ein großes Fach für weiteres Zubehör oder Persönliches. Die kleinere Tasche an der Vorderseite hat Fächer für Speicherkarten und Filter. Für schlechtes Wetter ist ein Regenschutz im Lieferumfang enthalten. Der mantona Loop: Für unkomplizierten Spaß an der Fotografie.

Technische Daten:
Gewicht: 920 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 230 mm · Innenmaß Höhe: 470 mm · Innenmaß Tiefe: 150 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Regenschutz · Material: Polyester-Mix · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 480 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Lieferumfang:
1x mantona Loop Fotorucksack, inkl. Regenschutz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 260 x 480 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
480 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
150 mm
Innenmaß Höhe:
470 mm
Innenmaß Breite:
230 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Regenschutz
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester-Mix
Gewicht:
920 g
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 34,61*
€ 40,88*
€ 3,50*
ab € 37,14*
€ 43,99*
Lager 102
379
Frei Haus
ab € 36,35*
€ 44,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.