Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar FPMA-D700DV - Befestigungskit - für 2 LCD-Displays (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-69 cm (10"-27") - Klemmmontage, Tischmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1445231
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D700DV
EAN/GTIN:
     8717371444174
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar FPMA-D700DV - Befestigungskit - für 2 LCD-Displays (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-69 cm (10"-27") - Klemmmontage, Tischmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  FPMA-D700DV
EAN/UPC  8717371444174

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar FPMA-D700DV - Befestigungskit - für 2 LCD-Displays (full-motion)
Produkttyp  Befestigungskit (full-motion) - Klemmmontage, Tischmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13 cm
Einstellbare Höhe  0-70 cm
Neigung  180°
Rotation  360°
Drehen  180°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe  25.4-69 cm (10"-27")
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  12 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Tiefe  13 cm
Einstellbare Höhe  0-70 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Platzierung/Montage  Klemmmontage, Tischmontage
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  25.4-69 cm (10"-27")
Neigung  180°
Rotation  360°
Drehen  180°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht  12 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Drehturm, Schwenkeinstellung

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,3 kg
Tiefe:
13 cm
Einstellbare Höhe:
0-70 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
2 LCD-Displays
Platzierung/Montage:
Klemmmontage, Tischmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
25.4-69 cm (10"-27")
Neigung:
180°
Rotation:
360°
Drehen:
180°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht:
12 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Drehturm, Schwenkeinstellung
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitor-schwenkarm newstar, bildschirm schwenkarm, monitorarm 2 monitore, neomounts, fpmad700dv, fpma, d700dv, newstar, 1027, schwarz, befestigungskit, voll, beweglich, lcddisplays, bildschirmgröße:, 25.469, 10"27", klemmmontage, tischmontage, bildschirmgre, 25469, displays, bildschirmgröße, 1024, 12kg, tischhalterung, lcd/led, haken, 1024"
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 83,73*
€ 106,25*
€ 4,50*
ab € 83,68*
€ 106,39*
€ 6,78*
ab € 85,67*
€ 109,15*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,02*
€ 112,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 93,40*
€ 118,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,87*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,28*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,54*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,83*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,94*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.