Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar FPMA-D700DD4 - Aufstellung - für 4 LCD-Anzeigen (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 48.3-76.2 cm (19"-30") - Schreibtisch-Ständer, Tülle, Tischmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1069667
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D700DD4
EAN/GTIN:
     8717371442514
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar FPMA-D700DD4 - Aufstellung - für 4 LCD-Anzeigen (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 48.3-76.2 cm (19"-30") - Schreibtisch-Ständer, Tülle, Tischmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  FPMA-D700DD4
EAN/UPC  8717371442514

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar FPMA-D700DD4 - Aufstellung - für 4 LCD-Anzeigen (full-motion)
Produkttyp  Aufstellung (full-motion) - Schreibtisch-Ständer, Tülle, Tischmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15 cm
Einstellbare Breite  52-83 cm
Einstellbare Höhe  24-70 cm
Neigung  180°
Rotation  360°
Drehen  180°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Breite
Empfohlene Verwendung  4 LCD-Anzeigen
Empfohlene Display-Größe  48.3-76.2 cm (19"-30")
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  32 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Tiefe  15 cm
Einstellbare Breite  52-83 cm
Einstellbare Höhe  24-70 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  4 LCD-Anzeigen
Platzierung/Montage  Schreibtisch-Ständer, Tülle, Tischmontage
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  48.3-76.2 cm (19"-30")
Neigung  180°
Rotation  360°
Drehen  180°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Breite
Max. Ladegewicht  32 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Drehturm, Schwenkeinstellung

Weitere Informationen:
Gewicht:
16,3 kg
Tiefe:
15 cm
Einstellbare Breite:
52-83 cm
Einstellbare Höhe:
24-70 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Aufstellung
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
4 LCD-Anzeigen
Platzierung/Montage:
Schreibtisch-Ständer, Tülle, Tischmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
48.3-76.2 cm (19"-30")
Neigung:
180°
Rotation:
360°
Drehen:
180°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Breite
Max. Ladegewicht:
32 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Drehturm, Schwenkeinstellung
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, monitor-schwenkarm newstar, bildschirm schwenkarm, neomounts, fpmad700dd4, fpma, d700dd4, newstar, 1930, aufstellung, fullmotion, lcdanzeigen, schwarz, bildschirmgröße:, 48.376.2, 19"30", schreibtischständer, tülle, tischmontage, bildschirmgre, 483762, schreibtischstnder, tlle, full, motion, anzeigen, bildschirmgröße, schreibtisch, ständer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 207,16*
€ 241,85*
€ 4,50*
ab € 208,11*
€ 242,28*
€ 6,78*
ab € 213,44*
€ 248,14*
Frei Haus
ab € 215,34*
€ 249,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 233,50*
€ 268,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,44*
€ 319,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,28*
€ 316,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,52*
€ 296,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,50*
€ 277,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,87*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,28*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,54*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,83*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,94*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.