Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar FPMA-D700D4 - Befestigungskit - für 4 LCD-Anzeigen (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 48.3-76.2 cm (19"-30") - Klemmmontage, Tischmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1069665
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D700D4
EAN/GTIN:
     8717371442491
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar FPMA-D700D4 - Befestigungskit - für 4 LCD-Anzeigen (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 48.3-76.2 cm (19"-30") - Klemmmontage, Tischmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  FPMA-D700D4
EAN/UPC  8717371442491

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar FPMA-D700D4 - Befestigungskit - für 4 LCD-Anzeigen (full-motion)
Produkttyp  Befestigungskit (full-motion) - Klemmmontage, Tischmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15 cm
Einstellbare Breite  52-83 cm
Einstellbare Höhe  22-70 cm
Neigung  180°
Rotation  360°
Drehen  180°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Breite
Empfohlene Verwendung  4 LCD-Anzeigen
Empfohlene Display-Größe  48.3-76.2 cm (19"-30")
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  32 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Tiefe  15 cm
Einstellbare Breite  52-83 cm
Einstellbare Höhe  22-70 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  4 LCD-Anzeigen
Platzierung/Montage  Klemmmontage, Tischmontage
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  48.3-76.2 cm (19"-30")
Neigung  180°
Rotation  360°
Drehen  180°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Breite
Max. Ladegewicht  32 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Drehturm, Schwenkeinstellung

Weitere Informationen:
Gewicht:
14,1 kg
Tiefe:
15 cm
Einstellbare Breite:
52-83 cm
Einstellbare Höhe:
22-70 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
4 LCD-Anzeigen
Platzierung/Montage:
Klemmmontage, Tischmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
48.3-76.2 cm (19"-30")
Neigung:
180°
Rotation:
360°
Drehen:
180°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Breite
Max. Ladegewicht:
32 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Drehturm, Schwenkeinstellung
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitor-schwenkarm newstar, bildschirm schwenkarm, neomounts, fpmad700d4, fpma, d700d4, newstar, 1930, schwarz, befestigungskit, fullmotion, lcdanzeigen, bildschirmgröße:, 48.376.2, 19"30", klemmmontage, tischmontage, bildschirmgre, 483762, full, motion, anzeigen, bildschirmgröße, 1927, tischhalterung, 32kg, desk, mount
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 166,90*
€ 197,84*
€ 4,50*
ab € 167,78*
€ 198,09*
Frei Haus
ab € 169,85*
€ 199,54*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,54*
€ 205,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 202,28*
€ 230,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,09*
€ 273,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,48*
€ 269,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,28*
€ 240,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,87*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,28*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,54*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,83*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,94*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.